276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角
1セット(6本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 種類フラットファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴数2 とじ厚(mm)15
1冊ほか
86 税込95
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。とじ具を表紙から取り外すことができるので分別廃棄ができます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ グレー 材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) 幅(mm)240 高さ(mm)307 タイプタテ型 エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉チューブファイル片開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。 金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄 耐荷重(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存文書の差し替えをより快適に。 両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。 保存書類の差し替えが簡単に出来ます。樹脂製とじ具
サイズA4タテ グレー 材質表紙:古紙パルプ配合率80%綴じ具:プラスチック 幅(mm)240 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
1冊
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。樹脂製とじ具
サイズB5タテ (表紙)グレー、(スクエアパターン)赤 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 背ラベル色 材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) 幅(mm)215 高さ(mm)267 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート トラスコ品番836-5853 質量(g)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
799 税込879
当日出荷

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約50枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)65 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×12 綴じ厚(mm)約10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 149
1パック(10冊)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保存文書の差し替えをより快適に。両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。保存書類の差し替えが簡単に出来ます。樹脂製とじ具
サイズA4ヨコ グレー 材質表紙:古紙パルプ配合率80%綴じ具:プラスチック 幅(mm)316 高さ(mm)227 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉両開き 背ラベル色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
1冊
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面 材質(テープ)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(6個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個 材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂 質量(g)約110(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)135×48×23 電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用 検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー) 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.7MB) 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

表紙に再生紙90%使用のエコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。樹脂製とじ具
グレー 背ラベル色 材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) タイプヨコ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060
1冊
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約250枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)70 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×28 綴じ厚(mm)約25 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 149
1パック(10冊)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18 綴じ厚(mm)約12
1パック(5冊)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.2MB) 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状T型 材質(ハンドル)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。
用途六角穴付ボルトの締緩 種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ) 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事) 関連資料関連資料(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

エイトTX T型 レンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩 種類六角ドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 種類セット品 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイトTXドライバー
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー、よく使うサイズ6本のビニール袋入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)20、給水:1 材質(ホース)PVC 仕様石目 カバーなし 種類水形:7 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指を通して落下を防止するリングストラップ。指を引っかけてポケットやバッグなどから取り出し易く、とても便利です。 軽量でスマホ本体にキズをつけにくい樹脂素材を使用しています。便利なカラビナタイプ。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプフィンガーストラップ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトTX ウイング型 レンチ
エコ商品
スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ 材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
879 税込967
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) トラスコ品番401-2011 セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ 質量(g)269 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
2,598 税込2,858
当日出荷

PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エイトT型 六角棒 スパナ
エコ商品
ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のよく使うサイズ5本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容018-2.5、018-3、018-4、018-5、018-6(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
3,500 税込3,850
3日以内出荷