444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。 ハトメピッチ(cm)90 種別プラスチックハトメ 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引張強度(N/50mm)縦683、横600 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、防水
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブラケットの取付方向を変えるだけで110mm~240mmまで対応。 シャフト1本で簡単取付。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール タイプミニオペレータシートセット一本止防振ゴム付
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スライドレール/スライドレバー付
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500 アズワン品番64-0911-53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オペレーターシートラグジュアリータイプ。 スライドレール付。 リクライニング式。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

座部裏面複数ボルト穴加工 従来のTN-1Sの一本止めタイプです。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール タイプ一本止め金具付 取付穴(mm)8
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1500 アズワン品番64-0911-52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000 アズワン品番64-0911-54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。 材質PE 寸法(mm)1300×1300×1300H 質量(kg)約2.2 (表面)シルバー/(裏面)シルバー シート厚さ(mm)0.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷

機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに 特性静電気防止 その他洗濯可能 材質ポリエステルタフタ ブルーグリーン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。 軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。 強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。 防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎 土木シート:養生シート、保温用カバー 農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用 その他:簡易倉庫、車庫 厚さ(mm)0.36 材質ポリエチレン (表面)シルバー/(裏面)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに 厚さ(mm)0.23 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ ホワイト 厚さ#3000 ハトメピッチ(cm)90 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライドレール/スライドレバー付 リクライング付
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール 適合ボルト径M8×25
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

スライドレール/スライドレバー付
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

【オーダー】 パレットカバー 裾ハトメ(折り返し)ファスナータイプ フナイ産業 カスタマイズ可
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。 雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。 耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。 シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。 ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に 仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F) 幅(mm)400~3600 高さ(mm)400~3600 奥行(mm)400~3600 材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL ハトメ サービス分類オーダー・加工
1枚
6,700 税込7,370
11日以内出荷

UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に 厚さ#4000 シルバー 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 材質(ハトメ)アルミ 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。 トラスコ品番645-2083 材質錫メッキ/銅 長さ(mm)30.6 幅(mm)15.2 高さ(mm)22.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
86,980 税込95,678
23日以内出荷

土木・建築現場の重機(ミニユンボ、バックホー)の運転座席用養生カバーです。冬季の霜や夜露、雨の後は座席が濡れた状態なので、そのまま座るとお尻が濡れて冷たいので、職人が困っているとの声から商品企画しました。
用途ミニユンボやバックホー等の重機の座席カバーに。フォークリフトの座席カバーにも使用できます。重機などの座席を夜露や結露、霜、雨水などから守るための座席用養生カバーです。夏場の高温環境下では、日中の休憩時に座席本体が高温になるのを防ぐ効果があります。重機を使用しない時にカバーすることで、座席シートの痛み防止になります。 材質ポリエチレン/ゴムロープ/ポリエステル縫製糸/ステンレスハトメ シルバー サイズM 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×600×720
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷


マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容重機災害の絶滅 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 清潔感のあるホワイトで景観を損なわないホワイトシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート ホワイト 厚さ#3000
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm)450×600 文字内容重機作業中につき大変ご迷惑をおかけいたします 取付方式面ファスナー 印面サイズ(mm)450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
1本(1m)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート 仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工 材質PEクロスUV#3400SB 表:シルバー/裏:ブラック タイプ裾(スソ)絞りロープ付き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス 仕様ロールタイプ50カット 材質パルプ・ポリプロピレン ホワイト 枚数50 シートサイズ(mm)245×275 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
439 税込483
当日出荷

強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。 簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に 成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)140×300
1個(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。 形状折りたたみタイプ オレンジ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引裂強度(N)縦150、横104 引張強度(N/50mm)縦683、横600 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)1 エスコ品番EA911AV-1 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 混率(%)ケブラー繊維100 生地綾織 瞬間耐熱温度(℃)500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

オペレーターシートフォークリフトタイプ。 スライドレール付。 シートベルト付。
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。 トラスコ品番106-4894 材質ゴムマグネット 寸法(mm)88×137 取付マグネット 摘要301-13A用専用マグネット 質量(g)4 表示内容ユニック車
1枚
349 税込384
当日出荷

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォーム(無架橋高発泡ポリエチレンシート)のノンカッター使用となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)