58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG-RNM30 欄間用トルクヒンジ(170-029-733) LAMP(スガツネ) 動画あり
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼 付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) トラスコ品番799-9054 幅(mm)30 厚さ(mm)15.7 全長(mm)85 質量(g)112 種類特殊形状 定格トルク(N・m)3(2個) ねじ穴数4 穴径(mm)5
1セット(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷

K9(駒谷)組子ランマ 板付き
エコ商品
2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
寸法H1尺 材質米桧 厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K9(駒谷)高級彫刻ランマ
エコ商品
通風や採光のためのランマに彫刻をほどこして、繊細かつ風格のある日本間を演出するためには欠かせない存在です。
材質中国杉 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
89,980 税込98,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

K9(駒谷)応用組子
通常ランマとして用いますが、壁などに組み込むことで和風な感じを演出することも可能です。使い方は無限大です。
材質米桧 厚さ(mm)9
1箱(2枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
材質米桧 厚さ(mm)9
1組(2枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

K9(駒谷)書院障子
エコ商品
和室に優雅さをもたらします。
材質米桧 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途滑り出し欄間窓 セット内容左右1組 材質ステンレス鋼SUS304 仕上電解研磨 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg)5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K9(駒谷)書院組付彫刻
エコ商品
書院障子や組子ランマに組み入れることで、和室により高級感と重厚感を演出できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

K9(駒谷)フラッシュ組子
エコ商品
襖に組み込むことで、独特な雰囲気を醸し出すことができます。
材質米桧 幅(mm)200 厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)欄間用トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) 材質ステンレス鋼 質量(g)112 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 仕様落下防止機能付
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉 付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

K9(駒谷)中抜障子(硝子用)
エコ商品
襖に組み込んでガラスを入れるタイプです。ガラスの種類により障子紙には出ない個性的な演出が可能となります。
材質米桧 厚さ(mm)13.5 寸法H240尺寸分 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工 材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

K9(駒谷)中抜障子(大)
エコ商品
採光を取り入れるために、より大きな中抜障子です。
材質米桧 厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸です。鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。細幅の鋸刃により仏像彫刻の脇部、能面の口部、欄間細工の仕上げ切断等狭い部分の切断に使用できます。柄には、埋め木細工を施しました。
刃渡り(mm)60 材質鋼、木 質量(g)54
1個
6,498 税込7,148
欠品中

欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)205 仕様欄間用戸当り
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

用途欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ヘアライン 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

K9(駒谷)中抜障子(小)
エコ商品
襖に組み込んで障子紙を貼ることにより、和室独特な高級感はもちろん、。部屋の隅々まで光を取り入れることができます。
材質米桧 厚さ(mm)9 寸法H230尺寸分 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途欄間窓 材質黄銅 黄銅磨き 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

用途欄間窓 材質黄銅 サテンクローム 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.1×25mm
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)200 仕様欄間用ピボット金具
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

用途欄間窓 材質黄銅 古代ブロンズ 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷

用途欄間窓 材質黄銅 黄銅磨き 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金 仕上サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)1290 仕様L字欄間用戸当り
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
エコ商品
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途押し(内)倒し欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 セット内容左右一組 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

用途欄間窓 材質黄銅 サテンクローム 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

用途欄間窓 材質黄銅鋳物 古代ブロンズ 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 欄間