44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光による内容物の劣化を防ぎます。 遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。 逆さ噴霧可能 特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
ボトル容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
当日出荷

プロ用スプレイヤー洗浄、除菌、洗剤用。遮光性ボトル採用で、次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ状態でもスプレー可能です。
材質PET樹 寸法(mm)Φ70×240 EBM品番561560 繰り返し・詰め替え対応
1個(500cc)
999 税込1,099
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラ 動画あり
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500 仕様遮光 材質PET樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240 使用流体水、洗剤等 耐熱温度(℃)50 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1561-1001 TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
749 税込824
当日出荷



次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL)50 口径(Φ)18 材質(ノズル)ポリプロピレン 本体高さ(mm)211 材質(内容器)ポリエチレン 底径(Φmm)98 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。 材質本体:PP、容器:PE グリーン 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアリアスプレーボトル
RoHS
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様プッシュ回数:約833回 材質HDPE 容量(mL)100 アズワン品番64-8872-37 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
379 税込417
当日出荷

50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回 セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本 材質HDPE 容量(mL)(小)30、(大)50 アズワン品番64-8872-39 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
439 税込483
当日出荷

スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人と自然に優しい商品をコンセプト、安心・安全に使用可能、厚生労働省が認める食品添加物を原料とする全く新しい観点での商品です。紫外線・オゾンの欠点は勿論、アルコール製品の可燃性の問題はもちろん、 ”水成二酸化塩素”や”安定化二酸化塩素”の臭い、化学反応による塩素ガスの発生、腐食性や漂白性の問題をクリアし、菌類・ウイルス類を除菌いたします。 消臭効果においても、タバコや加齢臭、アンモニア臭などを始め、環境省が定める8大悪臭を香料の上乗せや一時的につつんで回避するといったマスキングではなく、成分そのものを分解して、しっかりと消臭いたします。 その為、お子様や老人の方でも安心・安全にご利用いただけます。 また、大事なペットにも。
用途医療機関、食品(食品工場・飲食店・お台所など)、公共施設(公共エリア・保育園・幼稚園・学校・宿泊施設・会社事務所・リビング・カラオケボックス・理容室・美容室・トイレ交通機関など)、ペット(ペットショップ・動物病院など) 効果除菌、消臭 成分次亜塩素酸ナトリウム、純水
1本(60mL)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「必要な時に、必要なだけ」、簡単に次亜塩素酸水を生成することができます。水道水と専用添加液をボトルに入れて、ボタンにタッチするだけで、3分~5分程度で次亜塩素酸水を生成できます。充電池内臓で、どこでもご利用いただけます。ランニングコストは、生成1回(280mL)あたり約25円と経済的です。ドアノブ、調理器具、キッチンまわり、フローリング、机・カウンター、トイレ、車内など、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。生成した次亜塩素酸水は早めにご使用ください。
仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30~60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60~90mg/L(ppm) セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書 寸法(mm)75×75×265 本体質量(g)310 pH5.0~7.0 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 入力電源DC5V/1A 電極チタン白金電極 バッテリー容量(mAh)1600 アズワン品番65-0322-70 水量(L)【生成】0.28
1式
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個(500mL)
439 税込483
当日出荷

ジェイセップ九州次亜塩素酸水生成器 BK-Ⅱ
衛生管理をよりローコストでスマートにスタートできるお得なセットをご用意しました。
付属品計量カップ500mL、スプレーボトル300mL、広口びん2L コック付き、クロール試験紙 種別サニテーションセット 材質ABS樹脂など 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 操作方法1 本体に約1.7Lの水道水を入れます。2 専用原液 7.5mlを加えて、かき混ぜ棒で3~5回混ぜて下さい。3 電源コードで生成器と電源を繋ぎます。4 操作パネル中心のタイマー表示部が赤く点灯します。5 生成濃度ボタンをタッチすると、除菌水の生成が始まります。生成器の下から上へ小さな気泡(水素)が発生します。6 生成が終了すると、タイマー表示が消えて、発生していた気泡もなくなります。
1ケース(1セット)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)16 容量(mL)60 サイズ(cm)13×3.2
1箱(100本)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白で使い勝手の良い60mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)16 容量(mL)60 サイズ(cm)13×3.2
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)22 容量(mL)120 サイズ(cm)13.5×4.5
1箱(100本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
材質PET 質量(kg)22 容量(mL)120 サイズ(cm)13.5×4.5
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。 アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除菌率99.9%以上、特定悪臭試験16種すべて無臭化。有効性試験(殺菌効果試験、ウイルス不活化試験、アレルゲン不活化試験、猫汎白血球減少症有効試験、臭気試験)第三者研究機関の実証データ取得済。安全性試験(皮膚一次刺激性試験、気管内投与毒性試験、急性経口毒性試験、眼刺激試験、感作性試験)第三者研究機関の実証データ取得済。
用途ペット周り(トイレシート、ケージ、床、カーペットなど)全般の消臭除菌。ペット用品(首輪、リード、キャリーバッグ等)の消臭除菌。ペットとの生活空間(ソファー、クッション、壁紙、カーテン、車内等)の消臭除菌。生活環境で臭いが気になる箇所(トイレ、ゴミ箱など)や雑菌が気になる箇所にもご使用になれます。 仕様1.3mlの多量噴霧タイプ。噴霧のON-OFF切替え機能付です。 成分水(純水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 保管環境・次亜塩素酸水は時間の経過にともない濃度が低下する特性があります。・保管状況によっては効力が低下しますので直射日光の届かない場所や温度差の激しい場所(電化製品の上、車内など)での保管を避けてください。・有効期限は製造日より6ヶ月を目安に使い終わって下さい。・原液を冷蔵庫に保管した場合は、製造日より8ヶ月間有効な使用濃度が得られます。
1本(500mL)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

泡洗浄ハイター1000 花王 動画あり
次亜塩素酸塩+界面活性剤配合。洗浄と除菌が出来ます。 希釈不要ですぐにつかえて、泡で出てくるスプレーボトルだからオペレーションがかんたんです。 泡状だから飛散しにくく、安心してご使用できます。
用途頻繁に手指が触れる場所(冷蔵庫の取っ手・作業台)、汚染が気になる場所(突然の嘔吐物処理に)。 使用場所厨房 商品タイプ本体 トラスコ品番785-4650 シリーズハイター 関連資料【商品カタログ】泡洗浄ハイター1000(0.94MB)
1個(400mL)
569 税込626
当日出荷

ノロVは日清オイリオグループの摂津製油が大阪府立大と研究開発した、除菌・除ウイルスを目的としたエタノール製剤です。 ブドウ種子抽出物に関する特許を摂津製油は取得し、その技術を応用し製品化したウイルス対策製品です。 食品添加物ですので、口に入る恐れを気にすることなく使用でき、様々な場面で安心してお使いいただけます。 次亜塩素酸ナトリウム系の除菌製品と違い塩素臭はありませんので、調理用具への使用にも向いております。 また次亜塩素酸ナトリウム系製品よりも金属の腐食性が低い為、二度拭きいらずで使用場所を選びません。 外食・スーパー・食品工場・教育施設・介護施設などの安全性が必要な現場に導入されており、業務用にも家庭用にも使用できる安全・安心な除菌製品です。
用途まな板・包丁などのキッチン周りの調理用具の除菌に。 トイレ・洗面所や、たくさんの人が触るドアノブなどの除菌に。 保育園・幼稚園施設などのお子様のおもちゃの除菌に。 塾や学校などの机・イスの除菌に。 ウイルス感染経路となりやすい公共性が高い場所の除菌に適した製品です。 効果除菌 成分エチルアルコール50.10%、グリセリン脂肪酸0.20%、ブドウ種子エキス0.03%、デキストリン0.01%、乳酸ナトリウム0.003%、乳酸0.001%、精製水49.65% 液性弱酸性
1本(600mL)
2,498 税込2,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線に大変弱い次亜塩素酸水の品質を保つことができます。
種別黒ボトルスプレータイプ EBM品番564800 繰り返し・詰め替え対応
1個(500mL)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ヒロ・コーポレーションハンドナノミストスプレー
ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。 300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。 除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。 ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。 通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。 アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。 学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
用途学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。 本体寸法(mm)約250×80×60 本体質量(g)105 容量(mL)300
1個
1,990 税込2,189
6日以内出荷

人、動物の糞尿、嘔吐、さかな等の悪臭を素早く浄化。次亜塩素酸の2.6倍の除菌力と3倍の反応速度
成分安定化二酸化塩素(1000ppm) セット内容1L×4本、スプレーボトル1本付き 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-3989-34 効果消臭抗菌
1セット(4本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

らくらく除菌ガンスプレー。引き金を引くだけでアルコールなどの消毒液が自動噴霧する除菌機器です。キメが細かいので、ボトルスプレーのようにふき取り不要!。噴霧消毒として、家、部屋、オフィス、そして洗濯消毒に使用することができます。会社、交通機関などの消毒と臭気の除去に加えて、。庭の植物のスプレーボトルとして使用することもできます。次亜塩素酸水にも対応
付属品充電コード、目詰まり除去ピン 質量(g)約700 電源(V)DC12 電圧(V)110~240 定格出力(W)10 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2600 アズワン品番65-2352-35 使用時間(時間)約3
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

水道水と食塩だけで、3種類の塩素濃度が異なる除菌水を手軽に作れる電解次亜水生成器。 お店や施設など、日々継続して感染症対策が必要な場合、ランニングコストの大幅ダウンが見込めます。 生成した除菌水は生成器自体からも噴霧できますが、予備として遮光スプレーボトルが1本付きます。
用途水道水と食塩だけで除菌水を作れる、コスパに優れた除菌水生成器製品 セット内容生成器本体×1、遮光スプレー×1、取扱説明書×1、精製塩1g×10パック、1g精製塩用スプーン×1、USB充電ケーブル×1、じょうご×1 容量(mL)200 質量(g)242 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)1100 入力電圧5V1A 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×25.6×8
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷