60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

キッチンハイター 花王 動画あり
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズハイター
1本(600mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌 ・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭 ・野菜・果物類の殺菌 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305 液性アルカリ性 使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの菌に対して除菌効果のある画期的な除菌剤 20秒で99.9%の除菌効果 4倍希釈/2倍希釈/原液 浸漬除菌もできる 厚生労働省がコロナ対策で推奨する次亜塩素酸ナトリウムが主成分 次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力(pHの調整により遊離塩素が多い) 中性なので人体にも安心安全 毒性が少ない食品添加物グレードの原料を使用 金属の腐食がほとんどない 直接噴霧・浸漬により除菌効果が得られる
用途調理器具に。トイレや排水溝、生ごみ等の消臭にも大変有効 成分次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸、精製水(塩素濃度:200ppm) 商品タイプ本体 効果除菌
1個ほか
2,455 税込2,701
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途に使える除菌漂白剤。白物衣料、ふきん・おしぼり・タオル等などの漂白・除菌、イヤなニオイを消します。また、トイレや浴槽まわりなど施設環境の除菌・除臭なども、希釈して使うことで1本で幅広い用途でお使いいただけます。 次亜塩素酸ナトリウム濃度:6%
用途衣料用 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系) 液性アルカリ性
1本(1.5kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ジアクリーン泡1000
RoHS
湿性生体物質による汚染やアウトブレイク時の環境整備に。 次亜塩素酸ナトリウムを含有した泡状の除菌・洗浄剤です。 希釈不要で、必要な時にすぐに使用できます。 泡タイプなので飛散しにくく、汚染箇所にピンポイントでスプレー可能です。
用途トイレの便座、手すり、床など、汚染が気になる箇所の除菌・洗浄に。 効果環境・器具の除菌・洗浄 成分次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(陰イオン系、両性系)、水酸化ナトリウム 適合プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、ステンレス製品 使用方法対象物に適量を直接スプレーする、もしくは布等にスプレーして清拭した後、必ずしっかりと拭き取るか、流水で十分に洗い流す。 区分雑貨品 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 濃度(ppm)次亜塩素酸ナトリウムとして10,000ppm未満 不適合ステンレス以外の金属製の容器・用具、漆器、色物・柄物の繊維製品、毛・絹・ナイロン・アセテート及びポリウレタンの繊維製品、獣毛製のハケ、大理石、水洗いできない製品や場所、食器
1本(500mL)
769 税込846
欠品中

適合本体ブリージア12 次亜塩素酸ナトリウム12% 食添、ウレコル65 18L アルコール除菌液用 繰り返し・詰め替え対応
1個
199 税込219
当日出荷

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 規格20kg 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ 動画あり
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(5kg)
799 税込879
当日出荷

ウイルス・菌・カビ等の対策や消臭に。除菌・消臭力のモトは、次亜塩素酸ナトリウム(NaCIO)に塩酸(HCI)を希釈混合し、弱酸性にpH調整し生成した次亜塩素酸。 ウイルス・カビ・菌などの対策に病院・介護施設・食品製造場・役所などの人の出入りが多い場所で広く利用されています。 次亜塩素酸の科学的特性を踏まえた表示 微酸性次亜塩素酸水「ジアクリンエース」 【内容量】20L 【塩素濃度】200ppm 次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸で pH 調整した、微酸性次亜塩素酸水溶液 です。 スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。
用途スマホの画面、キッチン周り、トイレ、テーブル、床など、身の 回りのものの除菌に。用途に応じて水で希釈してお使いください。 仕様pH「ペーハー」水素イオン濃度:6.0±0.5(微酸性) 容量(L)20 製法混和型(非電解型) 主成分次亜塩素酸(原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸) 液性微酸性(pH6.0±0.5) 関連資料(0.11MB) 次亜塩素酸水ジアクリンエースカタログ(0.64MB) (0.33MB) 濃度(ppm)有効塩素:200(mg/L)(※用途により希釈して使用) 使用期限箱記載(製造日刻印)の製造年月日から1年間(※開封後6ヵ月)
1箱
8,598 税込9,458
6日以内出荷

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2020 年秋に製造販売を開始し、2021 年 4 月より本格的に営業を開始した新商品です。 チャーミストの強みである、除菌効果、安全性、長期保管を活かし、災害発生時の衛生用品としてご利用頂けます。 また、備蓄に必要な省スペース化、軽量化にこだわり、国が推奨する 2 日分の避難用としてパッケージ化されているので、企業単位での備蓄品としても、個人単位での防災バッグ等への常備品としてもニーズがあります。 こちらの商品は、ご注文後に生産を行い、5 年間の有効期限を保持した状態での発送が可能です。
用途圧縮タオルを広げてからお使い下さい。テーブル、床、食器、おもちゃ、ドアノブ、便座、スマホ、リモコン等の清拭除菌。手、腕、足、首等の汚れ拭き。 商品タイプ本体 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性弱アルカリ性 セット内容25mLチャーミスト2個、大判圧縮タオル2個、ビニール袋1枚
1箱(12個)ほか
7,800 税込8,580
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所介護現場 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 質量(kg)2.5 主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安10Lの水に対し15~30g TKG品番9-1319-0501 TKG品番(2017)6-1179-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番567-44-01-32 測定範囲(ppm)25~200 標準変色表間隔25、50、100、200 長さ(mm)40 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません) シリーズハイター
1本(600g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。
使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
1本(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液袋を押しつぶすだけで嘔吐物処理用の除菌クロスができます。次亜塩素酸ナトリウム液・二酸化塩素溶液と清拭用クロスがセットになっています。次亜塩素酸ナトリウム液の濃度を調整する手間が省けます
セット内容クロッツ除菌クロス×3袋(1袋:クロス×5枚)、PE(ポリエチレン)手袋×3双 、ポリ袋×3枚 材質次亜塩素酸ナトリウム0.12%、亜塩素酸ナトリウム2.5%、Ph調整剤1.0% 寸法(cm)25×25(清拭用クロス) アズワン品番7-574-01
1セット(3個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード 付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1 寸法(mm)75×180×38 測定範囲0~500mg/L 電源単4電池×4(付属) 分解能1mg/L 検水量5mL 光源LED
1個(1個)
89,980 税込98,978
8日以内出荷

イオンの少ない次亜塩素酸水。40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。
仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。 アズワン品番65-9544-37
1個(10L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム液を含浸させた除菌用ウエットクロスです。 0.1w/v%(1000ppm)に調製した次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。 取り出してすぐに使用することができます。 未開封の状態で2年間濃度を保持します。 腐食性の低い次亜塩素酸ナトリウムを使用しています。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌、汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 材質基材:不織布 寸法(mm)200×140 材質(液体)(次亜塩素酸ナトリウム)次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm) アズワン品番65-1842-52 商品タイプ携帯用
1個(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(48回分)
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速 電源(V)AC100 消費電力(W)625(待機時約0.5) 運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47 乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。 あらかじめ決められた濃度に調整されていますので、濃度間違いがございません。 水で濃度調整する必要もありませんので効率的です。 バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持dけいます(不織布含浸後は、速やかにお使いください) 2重パックとなっているため、液の破裂時に漏れる心配がありません(使用の際には、ゴム手袋などを着用の上ご使用ください)
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。 汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。 効果除菌 成分次亜塩素酸ナトリウム(45mL) 使用方法次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックをひねりつぶし、基材を揉んで液を全体に含ませてください。開封口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材を取り出してください。 寸法(mm)200×300
1箱(10パック)
2,198 税込2,418
当日出荷

食品・食材に安心して使えます。まな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ。精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ。小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。野菜・果物の除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時) 液性アルカリ性 塩素系
1本(2.5kg)
899 税込971
当日出荷

ピジョン タヒラジアッシュ
次亜塩素酸ナトリウム+pH調整剤+精製水で作られる効果の高い、噴霧できる除菌剤です。 肌に付着しても安心な微酸性(pH6.0~6.5)。 塩素濃度100ppmで、除菌力は次亜塩素酸ナトリウムの数十倍の効果があります。
1個(10L)ほか
12,990 税込14,289
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム0.1%の環境清拭用ワイパーです。薬剤を不織布ボトルに注ぐだけですぐに使えるので、濃度調節をする手間が省け、薬剤管理もしやすくなります。薬剤含浸後は約2週間濃度が保てます(未使用時使用期限2年)。
成分次亜塩素酸ナトリウム0.1%350mL シートサイズ(mm)140×250 松吉医科器械コード24-6146-00 効果除菌
1パック(70枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

塩素系の除菌・漂白剤です。まな板の黄ばみ汚れに効果を発揮します。
用途油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に。 トラスコ品番819-4081 材質次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6%)、界面活性剤、水酸化ナトリウム 幅(mm)206 高さ(mm)290 奥行(mm)132 容量(L)5.5 容量(kg)5.5 使用の目安ふきんの漂白時:水10Lに対し原液60mlまな板の漂白時:水10Lに対し、原液100ml
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・誰でもかんたん・姿勢が崩れにくい・熱水洗浄もできる。・高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。・極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。・本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。・本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。・仰臥位・側臥位・背上げ姿勢などマルチにサポート。表裏どちらの面も同じです。
仕様洗濯機可(80℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(100℃)、別売カバー:有り(防水カバー・清拭防水カバーのみハンドル付き) 材質表側地:ポリエステル80%・綿20%、中身:ポリウレタンフォーム100% 質量(kg)1.2 サイズ(cm)約幅64×長さ73
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・誰でもかんたん・姿勢が崩れにくい・熱水洗浄もできる。・高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。・極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。・本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。・本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。・仰臥位・側臥位・背上げ姿勢などマルチにサポート。表裏どちらの面も同じです。
仕様洗濯機可(80℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(100℃)、別売カバー:有り(防水カバー・清拭防水カバーのみハンドル付き) 材質表側地:ポリエステル80%・綿20%、切替部:ポリエステル100%、中身:ポリウレタンフォーム100% 質量(kg)0.9 サイズ(cm)約幅50×長さ85
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

まな板の黄ばみ汚れに強い。黄ばみの原因になりやすい魚油汚れに着目し、有効成分を選択して配合。魚油汚れに強く、まな板の黄ばみに対する漂白効果が高くなっています。着色した油汚れに強い。洗浄効果の高い界面活性剤を配合。ラー油、カレーなど油溶性の色素に浸透する力が強いため、油汚れの漂白に効果を発揮します。塩素の安定性がよい。有効成分である次亜塩素酸ナトリウムの分解を最小限に抑えた処方により、除菌・漂泊の効果が安定しています。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 液性アルカリ性
1本(2.5kg)
999 税込1,099
当日出荷

エバーメイトウィルプロテクト
Newウィルプロテクトはエタノール(アルコール製剤)と違い、次亜塩素酸ナトリウムを 独自の製法で希釈し、除菌力の最も高くなる状態につくられています。常温保存で400日以上効力が持続し、長期保存ができます。食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムと酢酸(お酢)のみで作られています。(塩素濃度200ppmは食品に認められているレベルです) 危険な塩酸は不使用なので人体、手肌、機材に対して安全です。関西空港等の検疫所の検疫官の衛生管理用に採用実績があります。また、医療機関・大型食品 ・工場・大手ホテル・温泉施設などにも使用されています。
成分次亜塩素酸ナトリウム(低臭素酸タイプ)、pH調整剤
1本(500mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

美しい30度側臥位をつくるポジショニングクッション。上半身と下半身どちらにもフィットするリバーシブル構造。高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。高温乾燥と水抜けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。従来品より約2時間早く乾燥。スピーディーに現場に戻ってきます。本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。従来の枕型クッションの2個分の長さで、男女問わず高齢者の肩から臀部まで1本でしっかり支えます。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。高齢者が側臥位をとられた時に、上側になる下肢の高さにぴったり合うように、クッションの厚みを設計しました。洗濯可能で、肌触りのよい専用カバー(別売)をオプションでタイプ別にご用意しています。本体のハンドルを使い、介助者が楽に体位変換ができます。
材質表側地/ポリエステル80%・綿20%、中材/ポリウレタンフォーム100% 洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) 消毒方法80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量調理施設衛生管理マニュアルの重要管理事項に野菜及び果物を加熱せずに供する場合には次亜塩素酸ナトリウム等の混合希釈水を用いて有効塩素濃度(50~100ppm)での殺菌を行った後、十分な流水ですすぎ洗いを行い残留塩素濃度を確認するよう指導されています。 また厚生労働省のQ&A「ノロウィルスによる食中毒の予防について」では、調理器具の消毒には有効塩素濃度が200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで浸しながら拭くことが推奨されております。 デルタトラックの塩素試験紙は、細長いテスト紙を塩素系消毒液に浸し、カラーチャートの色と比較するだけで、有効塩素濃度が確認できます。 使用にあたっての特別な技術トレーニングは必要なし 試験紙の色をディスペンサー付属のカラーチャートと比較するだけ 10、50、100及び、200ppm という4段階の塩素濃度を確認可能 試験紙の引っ張り出しとカットが容易なディスペンサー付き 試験紙テープ 6ロールで約200回の試験が可能
用途食器、調理器具の消毒効果の確認 品番50014 測定対象食器、調理器具 関連資料(0.44MB)
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷