39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

次亜塩素酸ソーダー配合により強力な除菌洗浄作用を発揮します。ウイルス・一般細菌等に汚染されやすい血清・血液等を扱う試験管などのガラス器具の除菌・洗浄に最適。アルカリ性です。
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。 ノンエンベロープウイルスに有用 です。 次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。 特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。 除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。 使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
2,888 税込3,177
3日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌 ・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭 ・野菜・果物類の殺菌 効果殺菌 成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305 液性アルカリ性 使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、 サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 規格20kg 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
2,498 税込2,698
3日以内出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
3,798 税込4,102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20kg)
3,998 税込4,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンハイター 花王 動画あり
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズハイター
1本(600mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌美装カビ取り君
プロのお掃除屋さんが生み出した塩素系の強力カビ取り洗剤です。泡切れが抜群でカビをきれいにすると同時に湯アカも分解します。
用途浴室の天井、壁、浴槽、タイルの目地などのカビ取りに。 成分次亜塩素酸ソーダ、界面活性剤、他 使用方法原液~3倍程度に水道水で薄めご使用ください。10分程放置した後、水道水で洗い流してください。
1個(20kg)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

有鉤塩素6%の次亜塩素酸ナトリウムがSHブランドより登場 殺菌料・漂白剤
用途食品添加物レベル、除菌・漂白・しみ抜きに タイプ塩素系 仕様業務用 内容量(kg)20 繰り返し・詰め替え対応
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷

優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。 艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分次亜塩素酸濃度:12% 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
4,398 税込4,838
当日出荷

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用 調理器具の漂白・除菌・除臭 冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭 排水溝の掃除 使用場所厨房 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(18kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白 液性アルカリ性 主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤 シリーズハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエルシー製薬マックスブリーチ6%
食品添加物製剤。野菜果物の除菌漂白。一般的なブリーチ製剤。ノンエンベロープウイルスに有用です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。 規格6% / 12%、20kg / 5kg 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。中性なので、安心してお使いいただけます。
液性中性 成分エタノール67.1w/w%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法うすめずに原液でつかう エタノール濃度(w/w%)67.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(5L)ほか
3,698 税込3,994
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウム12%液です。 JWWA K 120:2008-2の品質「特級(製品Ⅰ)」の基準に適合した安全品質。 公益社団法人日本水道協会品質認証センター認証登録品【水道用次亜塩素酸ナトリウム】
仕様●商品サイズ:H290×W310×D310 アズワン品番67-8740-92
1缶
4,498 税込4,858
5日以内出荷

クリーンケミカルS CLEAN 40 20kg
次亜塩素酸ナトリウム配合除菌洗浄剤。界面活性剤と次亜塩素酸ナトリウム、アルカリの作用により蛋白質系の汚れに優れた洗浄性を発揮します。油脂の分解除去に効果的です。泡切れが良く、水洗が容易です。
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度48,000ppm)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ 使用方法使用濃度1%~5%2時間~24時間完全に浸漬し、器具を直ちに水ですすいで下さい。汚れの程度により濃度及び洗浄時間を適宜、調整して下さい。 容量(kg)20 pH12.1(2%水溶液・代表値) 外観黄色透明液体 アズワン品番69-4893-58
1本
41,138 税込45,252
6日以内出荷

クリーンケミカルテスラークリーン CL 20kg
医療・理化学用次亜塩素配合アルカリ性洗浄剤。次亜塩素酸ソーダの特性を活かした除菌洗浄剤です。ウイルス、一般細菌、血液、血清の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具類の除菌・洗浄に適しています。
使用方法使用濃度2%~5%、器具類を洗浄液に2~24時間浸漬後、よくすすぎ洗いをして下さい。 容量(kg)20 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-30 繰り返し・詰め替え対応
1本
27,498 税込30,248
6日以内出荷

~安全に強力殺菌~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。食品衛生法に合格した、人体に無害な食品添加物合成殺菌料なので安全にご使用頂けます。
用途塩素滅菌 付属品QTコック 薬品名次亜塩素酸ナトリウム12% 使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

~食塩スケールがつきにくく、温泉に最適~温泉や水道水の滅菌剤として活躍する、次亜塩素酸ナトリウムです。従来、薬注器の故障を引き起こしていた不純物や食塩などを低く抑え、安定性が高い、高純度の製品として高く評価されています。
用途塩素滅菌 付属品QTコック 薬品名次亜塩素酸ナトリウム12% 使用期限製造日より3ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
1箱(20kg)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

CLブリーチは、汚物汚れも強力に分解しますし、繊維の白さを際立たせる白物専用漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム配合)です。
効果その他 成分抗菌洗剤/非イオン系界面活性剤、安定化剤、アルカリ剤、抗菌剤、CLブリーチ/次亜塩素酸ナトリウム12%(塩素系)、水酸化ナトリウム、ソフター/カチオン系界面活性剤、安定化剤 容量(kg)20 アズワン品番7-4826-02
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

塩素とアルカリの作用で、高い洗浄効果と除菌効果が得られます。
用途油脂・タンパク汚れの除去に。 液性アルカリ性 塩素系 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 寸法(mm)350×200×420 使用量10~50倍に薄めて使用 関連資料(1.3MB)
1個(20kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

星光技研ジアリフレ
ジアリフレは次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸と水の希釈混合で精製された弱酸性の次亜塩素酸水溶液です。次亜塩素酸の強い酸化力によって菌やウイルスを効果的に除去します。さらに臭いのもとを分解することで高い消臭効果を発揮します。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・食材に安心して使えます。まな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ。精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ。小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。野菜・果物の除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時) 液性アルカリ性 塩素系
1本(2.5kg)
899 税込971
当日出荷

プロジアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウムを弱酸性領域にpH調整した次亜塩素酸水溶液です。水のような手触りで安全・強力・迅速な効果を発揮する機能水です。pH6.0±0.5の範囲内で微弱酸性に調整しています。菌やウィルスに反応、すばやく除菌します。人体に影響がなく安心・安全に幅広い用途に使用できます。消臭効果にすぐれています。オフィス内はもちろん、介護の現場やトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。希釈して噴霧用や手指用にご使用いただけます。有効塩素濃度が変化していきますので、早めにご使用ください。
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ業務用 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 繰り返し・詰め替え対応
1缶(20kg)
3,500 税込3,780
5日以内出荷

ウエルシー製薬ジアキラー6%
キッチンハイター製剤。除菌、漂白、消臭、カビ取りと4役、ノンエンベロープウイルスに有用です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り 仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12% 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。 規格6% / 12%、20kg / 5kg 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
1,998 税込2,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・食材に安心して使えます。まな板・ふきんの漂白・除菌から、野菜・果物の殺菌まで幅広い用途で使用できます。食品添加物ですから、食品および食品にふれるところにも安心して使用できます。※ごまの漂白には使用しないでください。成分の分解が少ない高純度タイプ。精密ろ過をしているため、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。充実したラインアップ。小さい店舗用に2.5kg、一般の店舗用に5.5kg、大量に使用するお客様用に18kg、20kgとそろえています。使用量・スペースに合わせて選ぶことができます。
用途食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。野菜・果物の除菌。ふきん、おしぼりの漂白、殺菌、防臭 成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6% 製造時) 液性アルカリ性 塩素系
1缶(18kg)
3,698 税込3,994
5日以内出荷

液性:アルカリ性塩素系用途:スライサーなどの食品加工機器、床などの除菌・洗浄次亜塩酸ナトリウム配合で、洗浄と除菌が一度に行えます。使用量(目安):10~30倍希釈アルボースフォーマー(泡洗浄器)をお使いください。
容量(kg)20 材質アルカリ性 塩素系、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)・界面活性剤・ケイ酸塩・水酸化K アズワン品番61-7974-74
1個
16,400 税込18,040
17日以内出荷

クリーンケミカルナイスフェッチ CL
●医療・理化学用特殊塩素系洗浄剤。●塩素の特性を生かした用途に、特に蛋白質系の汚れに最適。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈) 主成分特殊陰イオン系界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
1本
30,248 税込33,273
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 K-100
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
1本
41,138 税込45,252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 K-200
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
1本
41,138 税込45,252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。
仕様組み立て式(要工具) 材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食器・調理器具類、野菜、果物の除菌。 食器の茶シブ・黒ずみ、すのこの除菌・漂白除臭。 まな板、ゴミ入れ、ポリバケツ類の除菌・除臭。 おしぼり、ふきん、台ふきん、テーブル掛け、作業衣・白衣などの除菌・漂白・除臭。 床、壁、排水溝の除菌・除臭。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●20kg●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸ナトリウム12%●コード番号:AG6459 アズワン品番67-6896-37
1本
6,998 税込7,558
7日以内出荷