材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。
空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。
使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。
質量(g)80
タイプ中強度タイプ
使用温度範囲(℃)-60~150
液色青
粘度(mPa・s[cP])1400
破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5
破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm
推奨ねじ径M6~M20
危険等級Ⅲ
固着時間(分)20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1本(50mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質SCM440
表面処理亜鉛黒
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
材質SCM435相当
穴の形状六角穴
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状剣先
頭部形状六角穴付き
硬度HRC45~53
強度区分45H
こんなお得な商品も!
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。
液色青
タイプ汎用タイプ(中強度)
粘度範囲(mPa・s)900~1400
分類中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5
主成分アクリル系
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)15以下
強度中強度タイプ(取り外し可能)
仕様非水溶性、嫌気性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
仕上電気亜鉛めっき
材質/仕上ステンレス
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
材質SCM440
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
先端形状剣先
穴の形状十字穴
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
仕様ねじサイズ = M6長さ = 8mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質SCM440
表面処理三価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
材質ポリカーボネート
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ