材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
適合穴径d1(Φmm)300
寸法d3(mm)315
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状穴用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法b(mm)16
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
適合穴径d2(Φmm)308
1個
¥9,998
税込¥10,998
71日以内出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪(穴付き)
寸法r(mm)(最大)0.7
材質鉄
表面処理生地
形状穴用同心止め輪(穴付き)
硬さ40~50HRC
寸法r(mm)(最大)0.7
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状軸用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26
材質S65C 硬度HRc44-52
エスコ品番EA949DB
セット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)
形状穴用スナップリング
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,400
税込¥7,040
当日出荷
材質ステンレス鋼
型式LMU100・LMU200
1個
¥109
税込¥120
9日以内出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別穴用
リング使用範囲(mm)12~65
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3791
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別軸用
リング使用範囲(mm)10~40
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3961
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2
歯数42
全長(mm)組立N:135
質量(kg)3.43
タイプ内筒
バックラッシ(mm)0.40~0.60
歯幅E(mm)20
ボス径B(Φmm)90
全長G(mm)65
歯先円直径D(Φmm)110
穴径(mm)AH8:20
モジュール(m)2.5
基準円直径C(Φmm)105
溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5
ボス長さ(mm)F:45
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード