ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
材質鋼板
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)18.3
質量(g)70
仕上バレル研磨
適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS
許容荷重(N)1440
許容荷重(N[kgf])1444[147]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉
材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
付属品ビス6本
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
幅(mm)8
全長(mm)45
結線方法ワンタッチ取付
取付ねじW1/4×山20
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
セット内容金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質SPCC
結線方法標準取付
全長(mm)45
トラスコ品番320-3905
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)45
適合レール10Mレール
1袋(3枚)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
後施工が可能なワイヤ用振れ止め金具です。
用途空調機やラック等のワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。
トラスコ品番333-4376
寸法(mm)W3/8
質量(g)40
質量(g/個)20
1パック(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
目立たず便利なミニサイズ
両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。
材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP)
タイプボール付タイプ
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])784[80]
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。
石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。
用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。
材質(本体)樹脂/ABS
耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで
材質(ねじ部)ナット/真鍮
使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個
材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
色グレー
適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ