41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。 質量(g)280 使用温度範囲(℃)43(最高) 主成分ウレタン樹脂 トラスコ品番418-8012 硬化時間(分)90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量243g 危険物の性状非水溶性
1本(243g)
9,898 税込10,888
当日出荷

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆 使用温度範囲(℃)-20~45 引火点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 密度(g/cm3 at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。 無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。 塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。 物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。 浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。" 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐候 無色透明 主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。 クリヤー 成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤 主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁 使用場所屋内外兼用 特性防水 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。 水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。 ジョイント部や柱状円材物などの補強。 仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット 可使時間(分)3 硬化時間(分)(24℃)20 主な用途補修用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途瞬結・超早強性接着材 特性防水性、耐水性 硬化時間1~2分 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂 液性弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5 乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上 種別水置換性防錆剤 無色 膜厚(μm)2~3 成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG タイプ防錆 使用温度範囲(℃)-10~120 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン) 動画あり
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー 種類スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 動画あり
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 仕様逆向き使用 切断可能時間約50分 耐薬品性変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃)-40~+90 発泡倍率約2.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約8 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル。4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー。耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。あらゆるホースに問題なく取付可能
用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 質量(g)170 パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 グリーン購入法適合
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 グリーン購入法適合
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁、モルタル壁等の風化や白化を防いで長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面のよごれを防止します。 冬期は外壁の凍結防止にも有効です。 ガス抜きキャップ付。
用途コンクリート壁、木部・スノコなどの簡易防水に。 セメント瓦・カラーベスト・コロニアルやモルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2~4 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。 特性防水 使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3 容量(g)300 主な用途床、コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
499 税込549
当日出荷

便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。 温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。 しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません) 便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。 ねらい撃ちできる噴射チューブ付。 【品名】トイレ用合成洗剤 【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用 【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。 噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。 ■ノズルの場合■ (1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。 【ノズル本体の洗浄方法】 ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。 ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。 【ノズル格納部分の洗浄方法】 噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。 (2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。) ■便器やフチ裏の場合■ (1)便器内やフチ裏にスプレーする。 (2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。) 逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。 【使用量の目安】 1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください) 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤 種別スプレー シリーズらくハピ 使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください) 使用場所トイレ 効果温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
699 税込769
当日出荷

場所をとるスプレー類を磁石ですっきり収納。消毒液・日焼け止め・虫除けスプレー・防水スプレー等、玄関まわりで使用する小物類の収納に。
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン 寸法(mm)76×95×66 掛数(本)1
1個
749 税込824
当日出荷

ホースの延長に便利なコネクタセット。(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)。ホース適用サイズ:直径13mm(1/2")-15mm(5/8")。工具要らずで簡単にホースに取付可能。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能、長寿命。
用途ホースの延長、コネクターとして。止水用コネクター 散水スプレー ホースアクセサリー 散水ノズル 止水弁 庭の散水 セット内容ホースコネクター×2、延長ジョイント×1 質量(kg)0.078 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×37 適合ホース径(Φmm)13~15
1セット
1,998 税込2,198
欠品中

3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~18 材質ABS樹脂、ポリアセタール 付属品バンド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径13mm。全長20m。UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。ホースセット付属品:ホースの他に、GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズルが付属。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ 付属品GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズル 質量(kg)2.87 グレー/ターコイズブルー ホース寸法(全長)(m)20 ホース径(Φmm)13 耐圧(bar)22
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体 仕様エアゾールスプレータイプ アズワン品番3-4776-01 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ウォーターベースの虫よけスプレー 汗や水に強く流れにくい。 日焼け止めの上からもOK! 有効成分10% 蚊・マダニ・ブユにも効く ノンアルコールで低刺激タイプ 4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) 【効果・効能】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、水、LPG、他3成分 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×176×53 香り無香料 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 使用量・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと・子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
1本(200mL)
799 税込879
3日以内出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能スイッチシャワー INAX(LIXIL) 動画あり
ミスト・マッサージ・エコフルスプレーの切り替えができる多機能シャワー搭載のシャワーバス水栓。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/多機能シャワー/スイッチシャワー グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1 材質プラスチック、鉄 適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5 保証期間最大5年 適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3 適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。 材質低密度ポリエチレン
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! アズワン品番65-9279-41
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エコフルシャワー:節湯効果の高いエコフルスプレー吐水と、浴び心地のよい大粒シャワー。昇温防止:長くお湯を出しても水栓本体が熱くならないので、うっかり触れても安心。ソフトサーモ:一時止水後の再吐水したときに起こるお湯の温度変化を低減するので安心。防カビホース:シャワーホースはお手入れが楽な防カビ仕様。スイッチシャワー:片手で操作できるので子どもの体を洗ったりお風呂掃除に便利。エコフルシャワーとスイッチシャワーで約48%省エネ・節水。
長さ(mm)(吐水部)170 質量(kg)3 ホース長さ(m)1.5 ホース長さ(mm)1500
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン 株式会社ニコラス 動画あり
介護トイレのニオイは泡で一発解決!泡がポータブルトイレのニオイを止めます。ポータブルトイレの使用でこんなお悩みありませんか?ニオイが気になる!交換時の水の飛び跳ね!トイレの中身を見えなくしたい!そんなお悩みを介護のお助け泡スプレーが解決します。ポータブルトイレの水面に泡の層を3cmの高さになるまで吹き付けて、約12時間泡はきえません。泡が消えないことで、排泄物から出る汚臭を泡でブロックすることができ、介護する人も介護される人もみんな笑顔になります。また、泡が消えないことで、外から排泄物が見えないようになり、処理する際のストレスを軽減できます。
用途ポータブルトイレの消臭に 成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG、抗菌剤 寸法(mm)188×59 容量(mL)300 入数1本
1本(300mL×1本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ホーストローリーと25mフレックスホース、散水ノズルとその他コネクターなど部品が同梱したセット。頑丈な金属フレームのホースガイドでホースを均等に巻き上げる。水の滴下防止:使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ。折り畳み式の足はホーストロリーのスタンドの安定性をサポート。クランクも折り畳んで省スペースに保管。最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 セット内容ホーストローリー、フレックスホース 25m長 13mm(1/2")、ホースコネクター×3、1/2"・3/4"および1"ネジ用蛇口コネクター×2、止水コネクター×1、スプレーノズル(#18300)×1 材質プラスチック、PVC、金属、アルミ 質量(kg)8.4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷