基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13
セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)
材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22
適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
適合ZY50、ZY51、ZY52、ZY53、ZY54
材質樹脂製
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10
セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)
材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
1セット
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
キッチン用排水トラップに使用する、止水プレートです。
流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180用
材質(本体)PP
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10
セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)
材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
材質NBR
厚さ(mm)13
適合内径(Φmm)185
アズワン品番64-6510-36
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10
セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)
材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
簡単らくらく設置。突然の豪雨でも大切な家屋を守る。突然の豪雨時の浸水対策として。軽量(1枚当たり1.3kg)でスポーディに設置が可能。ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。持ち手がついて持ち運びが便利。不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
材質ポリエチレン
質量(g)3900
関連資料カタログ(2.61MB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)80×25×20
1セット(1セット×3枚)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
適合4530用
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)
材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV
質量(g)29
サイズ(mm)Φ82
1個(1個)
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
シンクに水をためるためのものです。
材質NBR、ステンレス
寸法(Φmm)82
アズワン品番65-2128-22
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13
セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)
材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13
セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)
材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)
色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
H485
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックHCタイプ
配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚
質量(kg)2.3/枚
幅(mm)約1950(3枚連結)
厚さ(mm)3
材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色ブルー
アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。
材質ブチルゴム
幅(mm)30
長さ(m)10
NETIS番号CG-100011-A
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●消臭フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm、オーバーフロー:なし
材質(本体)PP
高さ(mm)200.3
材質(本体)PP
外径(Φmm)180
適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング
排水外ネジ:G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。
●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
80タイプサイズの排水口にピッタリです。取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質熱可塑性エラストマー
色ブラック
質量(g)約12
タイプ80mmタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6
アズワン品番65-0398-51
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040
幅(mm)約29
厚さ(mm)約15
高さ(mm)約87
対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ