106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 寸法H(mm)15 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷


1個
329 税込362
当日出荷


1個
619 税込681
当日出荷

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム 仕様抗菌加工、吊下げフック付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×280×50(吊り下げフックは含みません) 耐熱温度(℃)120
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋やフライパンなどの大物も置けるワイドタイプ。表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。止水栓を外せば、シンクへ直接排水できます。キッチンの引き出しにも収納しやすい薄型です。
材質本体:ポリプロピレン、止水栓:シリコーンゴム ホワイト 高さ(mm)51 質量(g)420 縦(mm)363 横(mm)410
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行おすネジ(G)接続 材質ポリエチレン
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク 質量(kg)1.2 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) ねじ両端Rcねじ 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) 流体温度(℃)5~90 (管端コア使用の場合は、5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水水張検査や止水専用アイテムとして必須の仮止め栓が登場 手やインパクトでネジを回すだけでゴム部分が広がり、水の通りをガッチリガード 膨らまさないので、割れないから安心
用途防水水張検査や止水の仮止め
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106 質量(kg)0.71 材質(本体)合成ゴム
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷


内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)103 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
779 税込857
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 全長(mm)195 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
879 税込967
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質主要部:ABS樹脂 仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番818-7518 高さ(mm)90 質量(g)85 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
959 税込1,055
当日出荷

美しいフォルムの水切りかご。縦置き・横置き兼用。スリムサイズ。可動式排水口付き。横置き・縦置きOK。止水栓付き。トレーと本体は分離します。銀イオンの抗菌仕様(止水栓を除く)。カトラリースタンド付き。
材質本体、トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム 幅(mm)241 ホワイト 高さ(mm)133 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×40×13.3(排水口含まず)
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・抗菌・防カビ加工。・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム 寸法(mm)384×236×35 質量(g)261
1セット(16個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
欠品中

・抗菌・防カビ加工。・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム 寸法(mm)384×340×35 質量(g)356
1セット(12個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

・抗菌・防カビ加工。・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム 寸法(mm)384×236×35 質量(g)261
1セット(16個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

・抗菌・防カビ加工。・洗った食器から流れ落ちる水を一か所に集めて排水できる止水栓付き
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム 寸法(mm)384×340×35 質量(g)356
1セット(12個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

・抗菌・防カビ加工。・底面に止水栓がついており洗い桶のを持ち上げる事なく簡単に排水できます。
材質本体/ポリプロピレン止水栓/シリコンゴム 寸法(mm)220×360×165 質量(g)501
1セット(18個)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

食器やカトラリーの水切りができるトレー。 食器やコップの縁が排水面に触れにくい清潔設計です。 排水用の穴からシンクへ直接排水できます。 (止水栓を取り付けることで排水できない場所でも設置できます。)
材質ポリプロピレン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)120
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)