止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質本体:PVC、蓋:PP
色本体:黒、蓋:青
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
こんなお得な商品も!
散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類ますぶた
高さ(mm)24.5
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
材質黄銅
タイプネジ締めタイプ
使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
冷蔵庫の棚に倒したまま注げる便利な冷水筒2.2L。冷蔵庫の棚に倒して置いて、そのまま注げる便利な冷水筒です。注ぎ口はあけた状態を維持できるので、冷蔵庫から出さずに直接コップにドリンクを注げます。2.2Lの大容量ながらドアポケットにもスッキリ収まり、くぼみがあるので持ちやすく注ぎやすい形状です。パーツは注ぎ口の奥側の小さなバルブ以外取り外し可能で、食洗機にも対応しており、簡単にお手入れできます。
仕様(品質表示)容器・蓋:ポリプロピレン 開閉コック・ロックスイッチ:ABS樹脂 パッキン・止水栓・バルブ:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)340
内容量(L)2.2
耐熱温度(℃)容器・蓋・開閉コック・ロックスイッチ:90 パッキン・止水栓・バルブ:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×8.5×31.1
1個
¥2,700
税込¥2,970
7日以内出荷
横置きが可能なスクエア型の冷水筒。容量約1.2L。
ワンタッチで開く注ぎ口。スライド式のロック付きで、誤作動や転倒・横置き時のこぼれ・漏れを防止。
パーツはすべて分解して洗浄可能。洗浄・乾燥時の温度が70~80℃以内の食器洗い乾燥機が使用可能。
材質容器/MS樹脂、ABS樹脂、蓋/ポリプロピレン、パッキン・止水栓/シリコーン
質量(g)480
容量(L)1.2
底面サイズ(mm)85×73
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×275(止め具高さ含む)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
エア抜き管は防虫ネット付。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き
フタ付き
商品タイプ本体
関連キーワード