37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌) ブラック 質量(g)130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17 耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110 アズワン品番65-0381-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷



用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm)120
1個
469 税込516
当日出荷

バルブボックス モノタロウ 動画あり
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護 材質本体:PVC、蓋:PP 本体:黒、蓋:青 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
979 税込1,077
当日出荷

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)120 適合内径(Φmm)120 アズワン品番65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き 型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質NBR 直径(Φmm)185 適合内径(Φmm)185 アズワン品番65-2070-51
1個
999 税込1,099
当日出荷


キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9 アズワン品番64-5153-97
1セット
599 税込659
当日出荷

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)クーラースリーブキャップ
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 適合パイプSU-75特(75×80)
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9 アズワン品番64-5154-02 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
1セット
999 税込1,099
当日出荷

SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm)Φ117
1個
839 税込923
4日以内出荷

逆さにしても漏れない、完全止水の蓋でカバンに入れても安心です。 内側のセラミックコートがいつまでも味を美味しくカップ素材からの臭い移りがゼロです。 ステンレス素材の真空断熱構造、保温3時間、保冷6時間で結露もゼロです。
用途もれない完全止水蓋付きのタンブラーに 容量(mL)約355 質量(g)222 寸法(幅W×高さH)(cm)約6×14.4 口径(Φcm)約8
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(水溜用フタ)84×80×9 アズワン品番64-5154-15
1セット(3個)
1,698 税込1,868
当日出荷

鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
種類ますぶた ピッチ細目 寸法h(mm)25 寸法t(mm)10 すきま(mm)10
1組
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)TO-298用A蓋
エコ商品
・蓋の中心につまみがついています。
適合TO-298用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。 キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。 排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)590 コード長さ(m)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640 製品質量(g)7800 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5 除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2) 切タイマー2/4/8時間
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ。排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 材質【本体】シリコーンゴム、マグネット ホワイト 質量(g)95 対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ。排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 材質【本体】シリコーンゴム、マグネット ブラック 質量(g)95 対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)114 寸法W2(mm)144 寸法W3(mm)122.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

横置きが可能なスクエア型の冷水筒。容量約1.2L。 ワンタッチで開く注ぎ口。スライド式のロック付きで、誤作動や転倒・横置き時のこぼれ・漏れを防止。 パーツはすべて分解して洗浄可能。洗浄・乾燥時の温度が70~80℃以内の食器洗い乾燥機が使用可能。
材質容器/MS樹脂、ABS樹脂、蓋/ポリプロピレン、パッキン・止水栓/シリコーン 質量(g)480 容量(L)1.2 底面サイズ(mm)85×73 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×275(止め具高さ含む)
1個
2,250 税込2,475
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"FOR CAR LIFE"クーラーバッグ。ブラックに身を染めた多機能クーラーバッグ。収納力のあるボックス型で、トップハンドル、サイドハンドル、ショルダーベルトと3通りの持ち方が可能。キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、車での買い物にも最適です。内部のインナーバッグは着脱式。取り外して使用すれば、エコバッグとしても活躍します。買い物を終えたら、そのままクーラーバッグに収めることが出来たり、防水なので汚れた際は丸洗いができて衛生的です。カーライフを楽しむあなたに使ってほしい、心揺さぶるこだわりが至る所に詰まっています。【マットな質感の防水生地(ターポリン)を使用した外観】丈夫で耐久性の高いターポリン地に加え、開閉口には冷気を逃しにくい止水ファスナーを採用。ジッパーダブ付きなので、開閉時の出し入れも容易に行えます。【厚さ10mmの断熱材とメッシュポケットでしっかり保冷】蓋裏にメッシュポケットを配置しており、保冷剤を併用すれば上部からの冷気が保冷力を高めるのに効果的。キャンプでは、食材を上下の保冷剤で挟む[2重保冷]がお勧めです。【着脱可能な持ち手付きの防水インナーバッグ】お買い物時のエコバッグとして使えば、車に戻ってそのままクーラーバッグに収めることができます。防水なので、汚れた際は丸洗いができて衛生的です。【使い分けができる3通りの持ち方】中身が軽量の時にはトップハンドル、重量の時にはサイドハンドル、両手が塞がってしまった時にはショルダーベルトなど、状況に応じて使い分けが可能です。【コンパクトに折りたたみ可能】使わない時には、サイドのバックルを使って折り畳むことができます。コンパクトに収まり、スペースを取りません。
用途アウトドアやお買い物時のエコバックとして 材質本体/ターポリン・ポリエチレン(断熱材)・ポリプロピレン、インナーバッグ/PEVA
1個
4,700 税込5,170
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクハン機座付底部勾配型ジャケット容器 KTTK-Jシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
材質SUS304 ガスケットシリコン
1個
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質に柔軟性を持たせて、蓋内部に設けられたインナーリングに、本体上部の縁(肩口)が、ぴったり密着して、(パッキン状態)水液でも漏れない構造になっており、軟膏練り機に最適な容器です。 底辺のアールを覆うように、側面を垂直にして蓋と同じように、ローレット(滑り止め)を施しており容器の開閉作業がとても簡単です。
材質(本体)ポリエチレン(PE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(50個)ほか
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)