105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
特価
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。 材質黄銅 形状チーズ 内ネジG1/2 外ネジG1/2・G1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます 仕様ワンタッチジョイント付 機能緊急止水機能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴム止水板(100Φ)付き! 底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果! メッキ加工品のため防錆処理不要!
用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具 シルバー 許容荷重(kg)500
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
699 税込769
当日出荷

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途水栓金具用 材質黄銅、POM(弁体) 仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き 材質ステンレス
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

浴槽内からドライバーで締め込めます。 浴槽の不要な穴ふさぎ用。 浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用 材質黄銅 適合パイプ径(Φmm)45・50
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 材質真鍮 形状T型ホース継手 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



対応機種バスイングFRP浴槽用 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード901169
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

対応機種バスイングFRP浴槽用 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード901168
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

長さ(mm)169 備考逆止弁付 接続ねじW11山20 主な用途食器洗い乾燥機用、緊急止水 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。 板面(縦×横)(mm)835×380 材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール 質量(kg)約4.41 ブラック 種類ブラックボードマーカー用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ホースニップル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM 長さ(mm)670 寸法H(mm)15 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

石井超硬工具製作所土間スリッパ用替えゴム
伸縮性抜群の高品質ゴム採用。ゴム裏面に丸(ドット)形状の滑り止め付。水に強いステンレス金具採用。取り付け易く、外れ難い新金具。
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作で独立して吐水・止水 796-006、796-007止水栓固定金具対応 エルボは回転式(45°毎に固定)
材質青銅
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)110
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)110
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)