板厚(mm)0.6
材質SUS430
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質アルミ
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
商品タイプバット
お求め易い価格のファーストフードトレーは、ファーストフードレストランでの使用に耐えられるように丈夫にできていて、しかも基準の厳しい全米衛生財団によって、食品および調理に使用できる製品として認可を受けています。製造に使用する素材についても厳しいガイドラインを設け実施しているので、安心してご使用いただけます。これはキャンブロ製ファーストフードトレーだけの安全性保証です。このトレーは丈夫で、底辺が補強されています。魅力的な模様入りの表面は、皿、食べ物、飲み物などが滑りにくくなっています。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)80
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色シルバー
材質硬質アルミ材
加工アルマイト加工
商品タイプバット
ミニチュアな器たちがテーブルを演出します
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
汁漏れしにくいウォータータイト貼りのペーパーコンテナ。上げ底形状でボリュームアップ効果が期待できます。蓋は別売り。
材質紙
材質PP(ポリプロピレン)
特殊加工で液漏れがない一枚紙成型による食品用紙トレー(内側PPフィルム貼り加工)。テイクアウトからフードコート、ショーケース販売まで広く利用いただけます。蓋は別売り。
材質未晒紙(内面PET)
ごちゃついたインテリアが小物をトレイに並べるだけでスッキリ高級感のあるアンテリアになります。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×24×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ごちゃついたインテリアが小物をトレイに並べるだけでスッキリ高級感のあるアンテリアになります。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×1.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 25 ° ミディアムです。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1トレイ(35個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25°
アズワン品番65-7258-78
1セット(35個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
マンゴーの木を使った正方形のトレーです。
キッチンや食卓だけでなく、お部屋の整理整頓グッズとしても活躍します。
材質マンゴー
スクエアなフォルムの個性派ガトーに。
正方形ベースのキューブ形のガトーや、ピラミッド形など、様々なタイプの角形ガトーに美しいフレームを添えるトレーです。
材質A-PET
優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
電子レンジ×
食器洗浄機○
幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
常温・冷凍両対応のPP素材のケーキトレイです。カットのロールケーキやスティックケーキなど、くずれやすく、袋に入れにくいものもこのトレイを使用することでキレイにセットできます。
仕様片面デザイン
材質PP[半透明]
対応食品/冷凍
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-20
入数(個)100
材質ステンレスSUS430
お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

深型角バット 18-8
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
全13アイテムと豊富なサイズを揃えたバットです。テーパー付なので保管時に場所を取りません。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類ベタ目
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
ベーカリーで陳列する際、かごの中やトレーに敷くシートとして最適な正方形サイズです。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPPボードンフィルム
寸法(mm)0.025×270×270
1枚(500枚)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
小ぶりなフォルムの四角柱型突出し看板です。突出し部正面の正方形部分にもシートが貼れるので、ロゴやアイコンマークだけを表示させても可愛らしく仕上がります。
用途シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。
質量(kg)2
外寸横幅(mm)90
高さ外寸(mm)210
台座寸法(mm)120×120
外寸法・奥行(mm)90
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80~60 ℃
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。
正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。
PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。
PETGボトルには、目盛りが成形されています。
すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能
「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃
仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Free
アズワン品番68-0311-55
1箱(24個)
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
取扱い終了
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ