20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140 幅(mm)60 厚さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1 材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷) 種類電磁開閉器 使用温度範囲(℃)-20~+55 定格絶縁電圧(V)600 端子ねじM4×8 絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 機械的開閉耐久性2万回 電気的開閉耐久性1万回 ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8 パネル厚(mm)1.0~3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルY2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルP2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルS2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A)5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 逆接続 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 定格使用電圧(DC V)125
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
41日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)2 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

付属品取付ねじ、取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-10~+50 使用湿度(%RH)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)