用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。
材質柄/白樫(ニス塗り)
寸法(mm)18
材質(本体)S55C
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295
頭部径(Φmm)41
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)325
質量(g)400
頭径(mm)(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番284-9020
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)99.7
危険物の類別非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
危険物の類別非危険物
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
頭径(Φmm)28
頭部長(mm)120
全長(mm)346
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
用途ならし板金 平面だし 溶接歪取りに
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに
関連資料(1.55MB)
こんなお得な商品も!

アタッチメントハンマー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。
高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
材質・形状にこだわりました。
絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)310×150×45
危険物の類別非危険物
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、獣荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車S
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。
全長(mm)300
材質頭部:炭素鋼、柄:樫
呼称41337
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330
質量(kg)0.28
寸法A(mm)30
寸法D(mm)23
寸法B(mm)113
寸法C(mm)11
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
1本
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)295
質量(g)234
種類溶接用ハンマー
刃幅(mm)21
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼
頭部長(mm)15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード