27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固なタバコのヤニ・コーヒーやお茶などの色素よごれをこすり落とした後に、天然ハッカのさわやかな香りがする歯の消しゴムです。 虫歯予防のキシリトールも配合しています。
1個
599 税込659
当日出荷

高速マイクロメーターにより、30,000回の音波振動を実現。添付の3種類のアタッチメントを使って、歯間のステイン落し、歯の表面の汚れ落し、そして歯ぐきのマッサージをより効果的に実現することを可能にしました。コ-ヒ-、紅茶やたばこのヤニ等の汚れ落しに効果的です。
1個
2,298 税込2,528
欠品中

1本(80g)ほか
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TO-PLAN(東京企画販売)トゥースティックダブル
全体ケア用のフラットタイプと、すき間やポイントケア用のペン型タイプがセットになったヤニ取りクリーナーです。歯を痛めにくい球形研磨剤を使用しており、歯の表面についた頑固なタバコのヤニ、コーヒーやお茶、ワインなどの色素汚れもスッキリ落とします。むし歯予防のキシリトールを配合。天然ハッカのさわやかな香りが残ります。
1個(2本)
599 税込659
8日以内出荷

歯に付着したヤニ黄ばみを落とし、自然な白さにします。炭粒※とシリカ(清掃剤)が、ニオイや黄ばみの原因となる、歯の表面に付着したヤニを除去します。ライムティーミントの香りで、お口がさっぱり爽快になります。パラベンフリー※炭・シリカ
1本(90g)
589 税込648
当日出荷

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1483 質量(g)160 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日本バイオロジックイレーサー
タバコやコーヒー等によって付着した頑固な汚れを短時間で落とす事の出来る、米国歯科医師の考案したデンタルステインイレーサーです。
1個
789 税込868
5日以内出荷

美白歯みがきのアパガードが、リニューアル。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。さらに、ヤニクリア成分をダブル配合(PEG・PVP)。 落ちにくいヤニをしっかり除去するスモーカーケアタイプで、すっきり白い歯へ。
シリーズアパガード 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(53g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイオロジックミニイレーサー
タバコやコーヒー等によって付着した頑固な汚れを短時間で落とす事の出来る、米国歯科医師の考案したデンタルステインイレーサーです。携帯に便利なミニタイプです。
1個
629 税込692
5日以内出荷

しつこい着色汚れや黄ばみの集中ケアに。清掃力が高いので、週2~3回、もしくは汚れが気になる時にお使いいただくことをおすすめします。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(120g)
1,098 税込1,208
当日出荷

歯の表面に付着した歯垢・ヤニを取り除く。 歯垢は口臭・黄ばみの原因となります。 細部まで綺麗で健康な口内へ。
材質ステンレス刃物鋼 全長(mm)134 質量(g)10
1個
799 税込879
当日出荷

白い微粒子タイプの粉末歯磨き。軽質炭酸カルシウム(研磨剤)を配合し、歯の汚れを落し、歯の持つ本来の白さを取り戻します。(茶渋や食べ物の着色汚れ、歯のヤニなど)むし歯の原因である酸を作りにくくするキシリトール配合。ヒドロキシアパタイトは再石灰化の働きがあり、歯の表面の傷を修復、歯を白く、つややかな歯にします。
1個(20g)
989 税込1,088
6日以内出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

歯垢は口臭・黄ぼみの原因となります。歯ブラシで取りづらい歯間の細かい部分までケア。
材質ステンレス刃物鋼 全長(mm)134 質量(g)10
1個
929 税込1,022
当日出荷

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美白カップが回転して、歯の着色汚れを除去します。週1回程度のご使用をおすすめします。 歯磨き剤やペーストを併用することで、より効果的に歯の美白や清掃ができます。 回転するカップを1~2秒ほど当てて、磨いてください。 シンプルで使いやすく、ご自宅で本格的なホワイトニングができます。
幅(mm)97 高さ(mm)197 奥行(mm)20 本体質量(g)125
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

歯のくすみ・黄ばみなどのステイン(着色汚れ)は、コーヒー・紅茶・赤ワイン・タバコのヤニなどが原因で、歯の表面に付着します。 本品は、歯のステインを落として、つきにくくすることで、歯本来の白さを取り戻し、キレイな歯を保ちます。 しっかりステインを落として、つきにくくする「トリプルクレンズ処方」タイプ。
シリーズOra2(オーラツー)
1個(130g)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふんわり繊維のフロスだから、歯肉を傷つけにくい優しい使用感。歯の側面や歯間に詰まった食べカスを、タオルで拭き取るよう取り除けます。 コンパクトアーム設計でお口の中で動かしやすく、女性やお子様に使用される場合にもお勧めです。
1パック(100本)
399 税込439
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯のくすみ・黄ばみなどのステイン(着色汚れ)は、コーヒー・紅茶・赤ワイン・タバコのヤニなどが原因で、歯の表面に付着します。 本品は、歯のステインを落として、つきにくくすることで、歯本来の白さを取り戻し、キレイな歯を保ちます。 やさしくステインを落として、つきにくくする「マイルドステインケア処方」タイプ。
シリーズOra2(オーラツー) 香りマイルドフローラルホワイトティー
1個(125g)
349 税込384
翌日出荷

ブレーンコスモスなた豆ハミガキ AGプラス
AG(銀イオン)キラリ輝く白い歯に。毎日のブラッシングで歯に付いたヤニや汚れを落として歯本来の白さへ導きます。継続的な使用で、歯石の沈着や虫歯を防ぎ、白さを保ちます。
成分研磨剤:炭酸Ca/湿潤剤:水、ソルビトール、グリセリン/保湿剤:ナタマメ種子エキス、パパイン、チャ葉/着色剤:銅クロロフィリンNa/発泡剤:カリ石ケン素地/粘結剤:セルロースガム/着香剤:メントール、香料(ペパーミント)/その他:銀、エタノール、カプリリルグリコール 香味ペパーミント
1本(150g)
1,200 税込1,320
3日以内出荷

9種の植物エキス配合。 気になる口臭を予防します。 口内のネバつきを除去し、さわやかに保ちます。 ヤニや黄ばみを落し、歯を白く保ちます。 歯石の沈着を防ぎ、歯垢を除去します。 虫歯を防ぎます。
質量(g)20+歯ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
9日以内出荷

気になる歯の表面にこびりついたヤニ汚れ等を、ホワイトパウダー(炭酸水素Na/洗浄剤)&フィチン酸のダブルパワーで浮かせて落とし、憧れの輝く白い歯に(ブラッシングによる効果)。
仕様ホワイトニング
1本(150mL)
299 税込329
5日以内出荷

気になる歯の表面にこびりついたヤニ汚れ等を、ホワイトパウダー(炭酸水素Na/洗浄剤)&フィチン酸のダブルパワーで浮かせて落とし、憧れの輝く白い歯に(ブラッシングによる効果)。
仕様リフレッシュ
1本(150mL)
299 税込329
5日以内出荷

気になる歯の着色を浮かせて落とし、つきにくくする。本格的ホワイトニング。
シリーズリステリン 商品タイプボトル
1個(250mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)