『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
ハブラシの先端部分に、高密に集中して毛が植えられているのが、このハブラシの特徴。
この先端部が奥歯にフィット!!他にはない磨き心地で、使えば病みつきに!?
ヘッドが大きいので、忙しい朝のハミガキでは、「時短磨き」で大活躍!
対象大人用
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
『デンタルプロブラックシリーズ』のスタンダードモデル。迷ったらまずはコレ!
ハミガキの後、舌で歯を撫でると、ヌメりの取れたツルツルした感覚を体感いただけます。
対象大人用
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。
材質豚毛
毛丈(mm)13
植付(mm)38
行数4行
すべての毛先が超極細毛、歯周病ケアのためのハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14
シリーズシステマ
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
コンパクトヘッドハブラシで、上手に磨けない患者様にお奨めな、幅広ヘッド歯ブラシ。
幅広ヘッドで接触面積が広く、歯面から歯頚部まで効率よくプラークコントロールできます。細部に毛先が届くスーパーテーパード毛で、歯肉にもやさしい磨き心地です。
シリーズシステマ
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
デンタルプロブラックダイヤが薄型ヘッドにリニューアル!
レギュラーヘッドに61穴を施した超密毛設計!「デンタルプロブラック史上最高!毎日のハミガキが楽しみになる磨き心地♪
「黒の特殊毛」に加え、「フッ素配合ダイヤ毛」を使用。4つの角ので歯面の歯垢を効果的に除去。超極細毛で歯の間に詰まった汚れをかき出します。
対象大人用
こんなお得な商品も!

カップブラシ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質真鍮メッキ鋼線
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
小さなお口の奥歯にも届きやすいように先端を細幅にし、持ち手側を幅広にすることで磨き残しを軽減できるような形状にしております。(おにぎり型ヘッド)大人用では大きく、こども用では小さいと感じる小学校高学年~中学生向けにちょうど良いサイズの歯ブラシです。
対象子供用
適合年齢(歳)11~14
1本
¥98
税込¥108
8日以内出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
大きい山切りカットの毛先が歯間にくまなく密着し、パワフルに歯垢をかき出します。パームグリップで特に握りやすい「S字型ハンドル」。全面がソフトラバーで覆われているため(クリアカラー除く)、滑りにくく手にピッタリとフィット。みがきやすい適度な「しなり」が生じます。
材質柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン
全長(mm)230
歯磨き粉チューブや髭剃りなどの小物を立てられるポケットつきなので、洗面用品をスッキリ片づけられます。
底が大きいので倒れにくいです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復にも最適です。
用途小物も入れられる歯ブラシスタンドです。
材質ポリプロピレン
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられる歯ブラシスタンド。歯ブラシ・歯間ブラシ・歯磨き粉チューブを一括収納できます。
仕切り板が外せるので、シェーバーやチューブ類をまとめて収納することもできます。宙に浮かせて収納できるから、スタンドの底がぬめらず衛生的。
付属のフックを底面に取り付けて、ヘアゴムなどの小物を掛けて収納することもできます。フックは2個付属しています。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)。
約1.5kg(本体/約1kg、フック1つあたり/約250g)。
付属品フック×2
材質容器・仕切り板:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)150
シリーズMIST
寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6.5×8
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの歯ブラシホルダー。浮かせるので歯ブラシがぬめらず衛生的。タイルに取り付け
可能。ヘアゴムなどの小物掛けとしても。光沢壁面にフィルムフックで簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色WH
質量(g)約35
耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約250)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×3×6
1個
¥900
税込¥990
9日以内出荷
フィルムフックで簡単取り付け。歯磨き用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーは小物
の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。歯ブラシハンガーは収納部分の幅が奥と手前で
違うので歯ブラシや電動歯ブラシのサイズに応じて使い分けできます。チューブハンガーは2コ入り
なので2種類のチューブで使い分けできます。タンブラーハンガーはタンブラーを乾かしながら収納
できて衛生的。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様フィルムフック接着面:W6×H6cm(1つあたり) 、取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約140
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.25(パーツ1つあたり:250g)
適合サイズ歯ブラシハンガー・収納部奥:歯ブラシのヘッドの幅8.5mm以上、ヘッド下の柄の幅7.5mm以内の歯ブラシ 歯ブラシハンガー・収納部手前:歯ブラシのヘッドの幅1.2cm以上、ヘッド下の柄の幅1cm以内の歯ブラシ
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チューブハンガーW4.8×1.7×2.3(1つあたり)、タンブラーハンガー:2×3.4×6、本体(各パーツ取り付け時):38×9×6(フィルムフック含まず)
内寸(cm)トレー:W8.5×D7
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので歯ブラシがぬめらず衛生的。光沢壁面にフィルムフックで簡単取り付け。電動歯ブラシの替えやシェーバーの収納にも。タイルに取り付け可能。ヘアゴムなどの小物掛けとしても。
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約80
シリーズタワー
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約12.5×3.5×4(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約250
フィルムフックで簡単取り付け。電動歯ブラシや歯磨き用品を1か所にまとめて収納できるセットです。
歯ブラシハンガーは収納部分の幅が奥と手前で違うので歯ブラシや電動歯ブラシのサイズに応じて
使い分けできます。電動歯ブラシホルダーは電動歯ブラシの本体を収納でき下には水抜き穴があ
いています。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分けできます。タンブラーハン
ガーはタンブラーを乾かしながら収納できます。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様フィルムフック接着面:W6×H6cm(1つあたり) 、取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約150
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.25(パーツ1つあたり:250g)
適合サイズ歯ブラシハンガー・収納部奥:歯ブラシのヘッドの幅8.5mm以上、ヘッド下の柄の幅7.5mm以内の歯ブラシ 歯ブラシハンガー・収納部手前:歯ブラシのヘッドの幅1.2cm以上、ヘッド下の柄の幅1cm以内の歯ブラシ
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チューブハンガーW4.8×1.7×2.3(1つあたり)、タンブラーハンガー:2×3.4×6、本体(各パーツ取り付け時):38×6×18(フィルムフック含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)電動歯ブラシホルダー:3.3×3.3×8.6
1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。
付属品仕切り フック×2
材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)155
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)110
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×2.8×6(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)シリコーン部:800(切り込み1つあたり:50)
適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1.3×2
1個
¥1,600
税込¥1,760
9日以内出荷
1人分の歯磨きセット、コンタクトレンズをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できる歯ブラシホルダーとタンブラーのセットです。コンタクトレンズのケースも一緒に置けるので、1人分の歯磨きセットとまとめて収納できます。歯磨きセット収納部は取り外し可能な仕切り板付きで、水抜け穴もあるので水が溜まらず清潔です。また、水抜け穴に付属のフックを取り付けられ、小物を掛けることもできます。タンブラーにはマグネットが埋め込まれており、スチール部分に貼り付け浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。ホルダーをお好みの位置に設置できる付属のフィルムフックは、洗面パネルの他に、タイルやガラス面などにも取り付け可能です。
付属品仕切り フック×2
材質本体:ABS樹脂・スチール・シリコーンゴム タンブラー:ABS樹脂・マグネット フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)155
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)本体:1、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)本体:W7×D12×H10.4(タンブラー含む・フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸法(cm)収納部:W6.2×D3.6×H7.6
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)50
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2.8×6(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)シリコーン部:400(切り込み1つあたり:50)
適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×1.3×2
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)110
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×2.8×6(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)シリコーン部:800(切り込み1つあたり:50)
適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1.3×2
1個
¥1,600
税込¥1,760
9日以内出荷
材質本体:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)50
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2.8×6(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)シリコーン部:400(切り込み1つあたり:50)
適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×1.3×2
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。
対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-S
アズワン品番69-5585-18
1個(2本)
¥1,278
税込¥1,406
6日以内出荷
材質本体×2:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)25
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×2.7×6(1つあたり・フィルムフック含まず)
耐荷重(g)シリコーン部:150(切り込み1つあたり:50)
適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.3×2
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
【日本歯科医師会推奨品】
ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。
先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。
メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。
材質(柄部)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
材質(ワイヤー部)ステンレススチール
材質本体×2:ABS樹脂 / 滑り止め:シリコーン / フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)25
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×2.7×6(1つあたり・フィルムフック含まず)
耐荷重(g)シリコーン部:150(切り込み1つあたり:50)
適合厚さ(mm)【収納物】2~8.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.3×2
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
超極細毛の毛先が歯周ポケットに入り込んで歯垢除去!
対象大人用
アズワン品番64-1236-43
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
大人の女性のためのペリオ(歯周病)対策。
通常の歯ブラシは成人男性・女性の両方を対象にしているため、女性には大きいと感じられていました。「ピセラ」は女性が磨きやすい植毛デザインと手にフィットするコンパクトハンドルを採用。成人女性が使いやすいように設計されています。
「歯と歯の間の汚れをかき出す」ことに優れた毛と、「歯の表面の汚れを取る」ことに優れた毛、2種の毛を使用し、効果的に歯垢除去できるハブラシ。
敏感な歯茎にやさしい使用感が特徴。
抗菌毛を採用しており、清潔な状態を保ちます。
対象大人用
ペット用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ベビー用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ベビー用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
ペット用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)145
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)
寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ