毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを2段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
本体質量(g)133
モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
電池を利用しマイナスイオンを直接歯と歯ぐきに流すことにより、虫歯・歯周病の原因である歯垢を効率よく除去します。電動ではありません
質量(g)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×235
アズワン品番64-1221-68
毛のかたさふつう
1個
¥529
税込¥582
13日以内出荷
高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず)
仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837
材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ
電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)
振動数約6000回/分(無負荷時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む)
適合(替えブラシ)K70
連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190
ブラシ極細毛(毛先0.02mm)
ストローク数(回/分)22000
18000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
色ホワイト
付属品歯垢除去ブラシ(SB-182)×1本・お試し用電池×1本・取扱説明書
タイプ乾電池式
種類電動歯ブラシ
電源単4形アルカリ乾電池×1個
方式音波式
本体質量(g)約21(ブラシ・乾電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.6(高さにブラシは除く)
1個
¥1,790
税込¥1,969
7日以内出荷
歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。
替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
シリーズオーラルB
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。
音波振動(約9000回/分)が汚れ除去をアシスト
薄型コンパクトヘッドでお口の中でも動かしやすい
ハンドル部分がスリムタイプで軽量なので磨きやすい
商品タイプ本体
1個(1本)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
大人気のリラックマシリーズ子供や女性向け対応替ブラシも可愛いデザインで登場。
安心の日本製ハピカシリーズの替ブラシがすべて対応デュポン社製最高級ナイロン毛使用。
商品タイプ本体
1本
¥759
税込¥835
8日以内出荷
あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる。
歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化。
子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適。
24000回/分、手磨きでは出せない高速振動。
簡単5秒で着脱。
家族で共用もできて、経済的。
IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに
材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVA
色ブルー
質量(g)約60
電源単4アルカリ乾電池1本
電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24
保証期間お買い上げの日から1年間
振動数約24000回/分
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
「累計販売本数7万本超え・最長180日間保つパワフルなバッテリー」より効率的に歯垢や汚れにアプローチし、まるで歯医者さんでクリーニングしたようなツルツル感を実感いただけます。お好みやコンディションに合わせた4つのモードを搭載。防水設計により丸洗い可能、浴室での仕様も可能。大容量バッテリーにより最大180日間使用可能
質量(g)132
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式Type-C
防水性IPX7
家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品本体、ブラシヘッド1本、充電器
色ブラック
シリーズブラウン
電源充電式
連続使用時間10
商品タイプ本体
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
種類電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)
電源乾電池式
対応本体水洗い:○
電池寿命使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時)
振動音波振動
振動数毎分約16000ブラシストローク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.65×1.8×14.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマ。超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ
シリーズシステマ
硬さやわらかめ
商品タイプ付替
1個(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。約20,000回/分の高速音波振動で、歯垢を効果的に除去。約20,000回/分の高速音波振動を行います。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現しました。
付属品歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)、お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池×2本)、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)
寸法(mm)全長約200(ブラシ含む)mm×幅約21.8mm×奥行約21.8mm
色グリーン
質量(g)約60g(ブラシ、乾電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池2本
1台
¥2,980
税込¥3,278
5日以内出荷
音波振動&マイナスイオンによって歯垢を除去し、消臭・美白の効果のある電動歯ブラシ。刺激を加えると、強い洗浄力のマイナスイオンを発生する「松鉱石」を配合したブラシ。使いやすいコンパクトヘッド&スリムネック。コスメ感覚で携帯便利なポケットサイズ。安心の日本製。
用途口腔ケア、お口ケアに。マイナスイオン/音波/振動/歯ブラシ/ホワイト/コンパクトヘッド/スリムネック/歯垢除去/ポケットサイズ
質量(g)36
使用時間1日1回2分として、約3ヵ月使用可能
使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.9×16
1個
¥1,390
税込¥1,529
6日以内出荷
ネジ径M10×P1.5専用ブラシジョインター。全高プラス30mmに対応。
用途ワン型ブラシやベベル型ブラシに高さが必要な場合に装着して下さい。
寸法(mm)六角17×L30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現。歯垢除去力は手みがきの約3倍!。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。水洗いできて清潔。本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。
付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、お試し用電池×1本、取扱説明書
寸法(mm)幅15.6×高さ161×奥行き15.9mm(高さにブラシは含みません)
色ホワイト
質量(g)約36g(ブラシ・乾電池含む)
電源(個)単4形アルカリ乾電池×1
電池寿命約0.2W
1台
¥1,880
税込¥2,068
5日以内出荷
本体の電動ハブラシは毎分7千回の超微細タタキ振動が、歯垢を落としながら同時に歯ぐきをマッサージし、血行を促進します。
20年のロングセラー商品。その電動ハブラシ専用のやわらかめ替えブラシです。
タイプやわらかめ
商品タイプ詰替え
1本(2本)
¥329
税込¥362
翌日出荷
電動歯ブラシハピカ専用の替えブラシでハピカ全機種に使用できる「やわらかめ」の替えブラシです。替えブラシ部はデュポン社製高級ナイロンのTYNEXを使用。毛先丸加工。樹脂成型、ブラシ植毛、組立加工の全てを日本国内で行ってます。
商品タイプ替
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
1セット(2個)
¥409
税込¥450
3日以内出荷
Bluetooth搭載。「ソニッケアーキッズアプリ」で遊びながら、正しい歯磨きを楽しく身につけることができます。
色グリーン
本体質量(g)134
本体幅(mm)34
本体寸法(mm)奥行34
本体高さ(mm)232
モード「やさしいモード」「さらにやさしいモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器・ハンドルステッカー8枚・ステッカーシート1枚
ブラシ「キッズ(ミニ)」2本
充電時間(時間)約24
使用時間約2週間
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
対応機種HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 /HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 / HT-B907 / HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 / HT-B3040 / HT-B3030 / HT-B2140 /
1個(2本)
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。充電式。 。薄型コンパクトブラシ付。 。水洗いOK。 。一度の充電で10日間使用可能。 ※満充電で40分使用可。(1日4分使用した場合) 。充電時期お知らせ機能付。 ★音波式 25,500回/分 ( 歯垢除去ブラシ使用時)の高速音波振動でつるつるみがき。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。
電源電圧(V)AC100
振動数(回/min-1)25000
1個(1個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。
30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。
Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。
仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-618-01
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌々日出荷
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢をかき出します。
スリムで軽量のハンドルデザインです。
持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
色ホワイト
本体質量(g)97
本体幅(mm)25
本体寸法(mm)奥行26
本体高さ(mm)238
モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器台(USB-Aタイプ)
ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本
充電時間(時間)約24
使用時間約2週間
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
歯を見せて笑える明日をここからはじめる。日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率16年連続NO.1の電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ 「プロテクトクリーン」に新しい品番が加わります。「プロテクトクリーン」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大7倍の歯垢を除去いたします。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波テクノロジーによる働き。ソニッケアーは、毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ。ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。イージースタート機能で振動に徐々に慣れる。電動歯ブラシ初心者対応。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。電動歯ブラシ初心者にもやさしい機能。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去。密集した毛先が歯と歯ぐきの境目の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は磨きにくい奥歯にも届きます。
ブラシヘッドの除菌器付き。ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。除菌器はボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフになります。
ハンドルを一緒に充電できる、充電機能付き。
ハンドル部分は約24時間充電で、約2週間使用できます。(1日2回、1回2分間使用の場合)
手磨きより約50%のブラッシング圧で歯ぐきにやさしい。歯垢除去力は手磨きの最大7倍。
付属品ホワイトプラスレギュラーブラシ1本、ホワイトプラスコンパクトブラシ1本、紫外線除菌器付き充電器、充電器、ハードトラベルケース
幅(mm)31
高さ(mm)252
奥行(mm)28
本体質量(g)133
電源供給方式充電式
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
オムロンの音波式電動歯ブラシ。乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付
材質ABS樹脂
質量(g)60
直径(Φcm)2.18
全長(cm)20
アズワン品番60-2118-25
1個
¥3,528
税込¥3,881
5日以内出荷
大人気のリラックマシリーズ子供や女性向け対応替ブラシも可愛いデザインで登場安心の日本製ハピカシリーズの替ブラシがすべて対応デュポン社製最高級ナイロン毛使用。
商品タイプ替ブラシ
1本(2本)
¥419
税込¥461
8日以内出荷
スリムで軽量。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ。毎分約31000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流(口の中の唾液の流れ)を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。音波水流。毎分約31000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい使い心地。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。スマートタイマー機能(ブラッシング自動停止機能)・カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。スリムで持ちやすいデザイン。持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン。USB充電式。DC5V (USB Type A) 電源に対応。(電源アダプタは付属されておりません)。イージースタート機能。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。乾電池式。 。薄型コンパクトヘッドブラシ付。 。水洗いOK。 。電池2本で約2.5ヵ月使用可能。(室温23度、1回2分、1日2回使用の場合) ★音波式 20,000回/分 ※1の高速音波振動でつるつるみがき タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。(※1 歯垢除去ブラシ使用時)
電源単4形アルカリ乾電池2個
振動数(回/min-1)20000
業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-880。〇磁気浮上式モーター採用により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇充電スタンドで簡単に充電できる、タッチ充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)2
本体寸法(mm)246×29×29
使用時間(分)約180以上
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)1,200
運転モードCLEAN、WHITE、REFRESH、GUM CARE、POLISH
防水性IPX7
振動数(回/min-1)[CLEAN]38,000、[WHITE]35,000、[REFRESH]34,000、[GUM CARE]32,000、[POLISH]33,000
スリムで軽量。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ。毎分約31000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流(口の中の唾液の流れ)を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。音波水流。毎分約 31000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい使い心地。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。スマートタイマー機能(ブラッシング自動停止機能)・カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。スリムで持ちやすいデザイン。持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン。USB充電式。DC5V (USB Type A) 電源に対応。(電源アダプタは付属されておりません)。イージースタート機能。フィリップス ソニッケアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。
業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-701。〇業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇3段階の強さ設定可能。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)1.8
本体寸法(mm)235×25×25
使用時間(分)約600
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
運転モード5種類
防水性IPX7
振動数(回/min-1)38000
持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。
音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。
アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。
小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。
デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。
4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。
選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。
USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。
IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。
付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書
幅(mm)130
高さ(mm)235
奥行(mm)85
消費電力(W)3
定格電圧(V)4
本体質量(g)99
充電時間(時間)6~12
振動数31000~48000回/分
防水仕様IPX7
使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ