壁面収納&スタンド、両方できる2way仕様です。洗顔ネットやコードなどもかけられます。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)46×24×25
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
メグミックス専用チップ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量34g
1袋(12本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
幅広ヘッドハブラシが入る、ハブラシキャップ。抗菌剤配合で清潔に保管。
アズワン品番64-1233-64
1パック(3個)
¥199
税込¥219
8日以内出荷
かわいい「スマイル」のハブラシキャップ
アズワン品番64-1222-29
1本
¥159
税込¥175
翌日出荷
お気に入りの歯ブラシを簡単に持ち歩けるカバーです。目と口が通気穴になっているため衛生的です。
寸法(mm)46×24×25
材質シリコーンゴム
使いやすいハンドル設計:市場で評価のあるブラシタイプの成形パタ-ンを採用。
詰まったものをかき出しやすく、使いやすさを考えたハンドル設計。
水に濡れても滑りにくく持ちやすいラバーを使った2重成型のグリップデザイン
60本増量タイプ:使い捨てシ-ンをイメ-ジし、コスパが良い
1本1本取り出しやすいホルダーで使いやすさを重視
持ち運びに便利な携帯ケース付き!
シリーズデンタルプロ
1個(60本)
¥499
税込¥549
翌日出荷
アクアフレッシュハミガキとハブラシをソフトケースにセットしたトラベルセット。旅行や出張などへの携帯に便利。
弾力ネックがダメージ圧をコントロールして歯ぐきをいたわりながらしっかり磨けるハブラシ。
シリーズアクアフレッシュ
硬さ普通
アズワン品番64-1216-06
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥289
税込¥318
当日出荷
早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!!
驚きの接着効果が体感できます。
用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着
セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
材質ラテックス製
色赤
SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質合成ゴム(EPDM)
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
抜群の摩擦力と使いやすさを追求した、小さな指先職人メクリッコ ハニカム 指サック。箱入り徳用タイプ。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型紙めくり。2種類の素材(指にフィットする素材と摩擦力の高い素材)を組み合わせた2トーンカラーです。装着もフラップを引っ張って簡単にできます。角の多いハニカム形状(六角形)の突起が紙をしっかりキャッチします。摩擦抵抗の高い新素材を使用しているので紙がスムーズにめくれます。ムレにくく臭くない新素材の使用で、ゴム臭くありません。通気穴を指の背面と腹面位置に設置し、また内側の突起が指との密着を防ぎムレにくく、適度なクッション性もあって、長時間の作業も快適です。
材質合成ゴム(EPDM)
そのまま殺菌保管庫等に入れられます。
各穴に1~38のナンバーが付いていますので、歯ブラシの取り違えを防ぎます。
ステンレス製ですので、紫外線保管庫や歯ブラシ殺菌保管庫に使用できます。
歯ブラシのヘッドが触れにくい傾斜付きです。
底板に傾斜が付いていますので、水分は手前に集まります。
仕様ナンバー付き
材質ステンレス(SUS430)
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×110×90
収納本数(本)38
穴寸法(Φmm)19×12
アズワン品番8-6532-01
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
歯磨き後に歯ブラシの送風乾燥と除菌ケアができる!。歯ブラシを入れてカバーを閉めるだけで自動で動作開始。1回の充電で最大33回使用できる。タイマー(除菌3分/乾燥5分)。壁に内蔵マグネットor両面テープで固定できるので場所を取らない。ホルダーから本体を取り外して持ち運びもできる。
付属品電源コード(USB A - USB type-C)・ホルダー・両面シール
消費電力(W)3
コード長さ(m)約1
本体質量(g)152
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×74×74
光源寿命約1000時間
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
キャリーとしても使える!災害時に役立つアイテムが30点入った防災セット。転がす、背負うなど避難状況に合わせて使い分けられる便利な防災バッグ。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災セットとして。地震/災害/リュック/バッグ/バック/対策/防災用品/1人用/避難グッズ/キャリー/最低限
セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー
色オレンジ
人数1人
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リュックサイズ:34×27×43
高さ(cm)キャリー最長時:90
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛のハブラシと比べ、歯垢除去率が15%高い黒いハブラシ『デンタルプロブラックシリーズ』。中でも磨き心地にこだわった『ブラックダイヤ』より、『ロングヘッド』が新登場!3歯分をカバーするヘッドサイズでさらに磨き心地が向上!!毎日のハミガキが楽しみになります♪
対象大人用
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付き。ヌメリやすくかさばりがちなバス用小物をスッキリ収納できる。さびにくく水切れのよいステンレスワイヤー製マグネットなので外して丸洗いがで、浴室の壁にキズをつけないシリコンカバー付き強力磁石(浴室マグネット)磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に便利なマグネットポケット。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です。
用途シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、ポケット:ステンレス鋼線
寸法(mm)115×80×140
質量(g)60
タイプ便利ポケット
取付け方法マグネット
耐荷重(g)300
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
関連キーワード