湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)5
消費電力(W)460
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
そのまま殺菌保管庫等に入れられます。
各穴に1~38のナンバーが付いていますので、歯ブラシの取り違えを防ぎます。
ステンレス製ですので、紫外線保管庫や歯ブラシ殺菌保管庫に使用できます。
歯ブラシのヘッドが触れにくい傾斜付きです。
底板に傾斜が付いていますので、水分は手前に集まります。
仕様ナンバー付き
材質ステンレス(SUS430)
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×110×90
収納本数(本)38
穴寸法(Φmm)19×12
アズワン品番8-6532-01
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
歯ブラシ同士の間隔は約5mmで衛生的に保管できます。壁取付タイプ。しずく受け付。
材質プラスチック
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
家庭で使える4本収納仕様。T字カミソリ1本+歯ブラシ2本収納可能。充電式で設置場所フリー。強化樹脂製ボディで頑丈。LED方式で水銀の使用はなし。小型で省スペースに収まるサイズ。
用途歯ブラシの収納に。
仕様除菌LED:2mW(265~285nm)
付属品T字カミソリ用アタッチメント、USB充電ケーブル、壁掛け用フック(両面テープ仕様)、交換用両面テープ
質量(g)113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×58
バッテリー3.7V 800mA(リチウムポリマー)
バッテリー稼動時間2時間充電で30日(4本同時に1日2回使用の場合)
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
16本の歯ブラシを清潔に管理使用した歯ブラシの除菌と乾燥が簡単にできます。
歯ブラシが16本入ります歯ブラシ色とりまぜ(色は選べません)
セット内容歯ブラシ(デンタルプロ ブラックダイヤ超極細網ワイドやわらかめ)×20、歯ブラシスタンド×4、除菌庫
材質【歯ブラシ】本体部:PET・ラバー部:TPC・毛:飽和ポリエステル樹脂、【歯ブラシスタンド】ABS、【除菌庫】ABS
包装形態無
寸法(mm)歯ブラシ:180×13×15、歯ブラシスタンド:160×50×67、除菌庫:280×320×400
毛のかたさやわらかめ
耐熱温度(℃)60
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)126
除菌率0.999
機能40~55℃乾燥
アズワン品番65-1825-02
1セット
¥38,291
税込¥42,120
10日以内出荷
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容本体×1
材質ABS、ガラス、ステンレス
寸法(mm)280×320×400
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)126
機能ドライ機能:40~55℃乾燥
形態包装:箱入り
1個
¥28,182
税込¥31,000
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。温風でブラシを傷めずに乾燥させます。
付属品歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具
寸法(mm)460×190×470
質量(kg)12
消費電力(W)70(乾燥ユニット64・UVランプ6)
電源(AC100V)50/60Hz
タンブラーの持ち手部分に歯ブラシスタンドを付けました。歯ブラシスタンドの底には水抜け穴が空いているので、掃除もしやすく清潔に保てます。
材質本体:ABS樹脂
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段
質量(kg)3.5
消費電力(W)9
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
庫内寸法(mm)225×200×106
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242
幅(mm)300
質量(kg)4.7
高さ(mm)420
消費電力(W)10.5(点灯時)
電源100V、50/60Hz
ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W
皮相電力(VA)18(100V)
乳酸菌飲料ボトル収納&取り出しやすさに特化アイテム。冷蔵庫のドアポケットや、すき間を有効に活用できるスタンドです。瓶のサイズによっては、健康飲料も対応できます。
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途蓋を閉じると自動ON。6~8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。
質量(g)105
寸法(mm)29×62×233
使用電池単3×2(別売)
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
アズワン品番1-7657-01
仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り
質量(kg)18
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8/2P
殺菌灯15W×2灯
外寸法(mm)490×382×600
庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900
税込¥104,390
翌々日出荷
歯ブラシやシェーバーを掛けて収納。替えの電動歯ブラシの収納にも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約190
対応歯ブラシの長さ約17cm以内まで収納可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×5×18.5
耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約250
関連キーワード