鏡は5倍拡大鏡を使用。高輝度LED搭載。場所を選ばない携帯サイズ。
2WAYグリップで縦でも横でも持つことが可能。口腔内のチェックだけでなく、化粧直しにも使用可能。
LEDライトはつけっぱなしでも1時間後に自動消灯。
用途歯磨き確認用の拡大鏡として。
材質ABS、ガラス、LED
質量(g)50
電源単4電池2本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×135×20
保証期間お買い上げ日より1年
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。
歯垢染色錠2錠付き。
仕様歯垢染色錠2個付
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着
色アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー)
耐熱温度(℃)60
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
滅菌済。
再利用不可。
全長(mm)160
サイズ白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)Φ20
松吉医科器械コード02-4126-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450
ミラー寸法(mm)Φ22
エスコ品番EA724CD-1
材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ
倍率等倍
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)165
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)22.3
アズワン品番7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
¥849
税込¥934
当日出荷
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)160
色青
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)Φ20
松吉医科器械コード02-4126-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
持ち運びに便利なハンドミラー。さらにハンドミラーの柄部分を折立れば卓上ミラーとして自立できます。
両手が使えますのでメイクに便利です。ミラーは特許取得のナピュアミラー。
不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。
従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。
ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
材質PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00032000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード