1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)165
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)22.3
アズワン品番7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
¥849
税込¥934
当日出荷
歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。
歯垢染色錠2錠付き。
仕様歯垢染色錠2個付
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着
色アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー)
耐熱温度(℃)60
1セット
¥199
税込¥219
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
仕様オートクレーブ可(135℃以下)
材質ガラス
寸法(mm)ミラートップ全長/45、径Φ21
アズワン品番8-2438-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
¥3,260
税込¥3,586
翌々日出荷
滅菌済。
再利用不可。
全長(mm)160
サイズ白
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)Φ20
松吉医科器械コード02-4126-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様交換用ミラートップ
アズワン品番7-8257-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001065
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(12本)
¥4,910
税込¥5,401
10日以内出荷
鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。
用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡
材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ
倍率(倍)2
RoHS指令(10物質対応)対応
歯科医のテクニックを使って、専用のスケーラーで歯ブラシやフロスだけで落とせない日々蓄積される歯の表面の歯垢をこまめに取り除く事ができます。また、付属のライト付きミラーで口腔内を明るく照らして簡単に歯の隅々までチェックする事ができます。ご自身だけでなく、お子様やご年配の方のお口の中のチェックにご活用下さい。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ミラーヘッドです。・オートクレーブ滅菌が可能です。
用途・表面が傷ついたり、防曇機能が劣化したミラーの性能を回復させます。
材質ガラス、ステンレス
寸法(mm)20×13×49.5
質量(g)12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(6個)
¥4,900
税込¥5,390
6日以内出荷
プラスチック素材使用の割れない安全なミラーです。くもりにくい加工をしていますので、すみずみまで点検することができます。歯垢染色錠1錠を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。歯垢部分が赤く染め出されミラーで確認しやすくなります。
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、ミラー/アルミ蒸着、染色錠/食用色素、台紙/紙、ブリスターカバー/PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)55×15×230
耐熱温度(℃)60
アズワン品番66-0005-29
1ケース(12セット)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
滅菌済。
再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)160
色青
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020
鏡面寸法(mm)Φ20
松吉医科器械コード02-4126-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。ハンドルの色指定はできません。歯科ユニットとの接続には、別売のホース、アダプターが必要ですので、最初の購入には必要な部品が入ったセット(BS-DENT-S9000-2、BS-DENT-S9000-5)をお勧めします。
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。
材質ガラス、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(mm)20×20×167.5
質量(g)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥6,900
税込¥7,590
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。・付属の11mmアダプターと別売の16mm、18mmのアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。
セット内容サクションミラー:2本、ホース:1本、アダプター:11mm 1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1セット×2本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
歯磨き後に歯垢染色錠とミラーを使って磨き残しをチェック!。歯科健診で行っている歯垢の染め出しをご家庭でも。お子様の歯磨きチェックや、歯磨きの癖の見直しに!。歯垢部分が赤く染まり付属のミラーで確認しやすいです。歯磨き後、本品1錠口に入れ噛み砕き、唾液と舌で歯全体に行き渡らせます。
材質タブレット:乳糖・着色料(赤色105号)、ミラー:ポリプロピレン
規格ミラー付
直径(Φcm)ミラー:(約)2
全長(cm)ミラー:(約)16.5
使用の目安使用量:1回1錠
1個(12錠)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーです。・サクションミラーと、すぐに使用するための必須部品一式をそろえたセットです。・ミラーヘッドは交換可能で、表面が傷ついたり、防曇機能が劣化しても性能を復活できます。・ミラー側面、背面に計8つのサクション孔を効果的に配置し、舌や口腔上皮を吸引しにくい構造になっています。・サクションミラー、アダプター、ホースはオートクレーブ滅菌が可能で、ミラー、ハンドルの内部を専用のブラシで洗浄できるため、清潔・安全に使用できます。・付属の3種のアダプターで多くのHVEバルブと接続できます。・ハンドルは、カラーシリコーンゴムでカバーされており、触感が良く、滑りにくくなっています。・吸引ホルダーを持ち上げ、歯科ユニットの自動吸引オフ機能を解除するためのOリングが付属しています。(Oリングをずらすことで、自動吸引オフ機能を有効にできます。)
用途・バキュームチップに視界を邪魔されずに簡単な処置やスケーリングができます。・アシスタントの手が足りない場合でも一人で簡単な処置やスケーリングができます。
セット内容サクションミラー:5本、ホース:2本、アダプター:11mm、16mm、18mm各1個、洗浄ブラシ:1本、Oリング:2個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1セット×5本)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーと歯科ユニットのバルブを接続する専用ホースです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。歯科ユニットのバルブとの接続には専用のアダプターが必要です。
用途・サクションミラーを追加して使いたい場合や、使用中のホースが劣化、破損した場合の交換に利用します。
材質シリコーンゴム、耐熱樹脂
寸法(mm)Φ10.8×1,240
質量(g)60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの洗浄ブラシです。・ミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄ができます。
用途サクションミラーのミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄に使用します。
材質ナイロン、ステンレス
寸法(mm)7×4×30.6
質量(g)4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥990
税込¥1,089
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの交換用ハンドルです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色指定はできません。
用途・ゴム部が劣化、汚損した場合などでハンドルのみの交換に利用します。
材質ステンレス、シリコーンゴム
寸法(mm)Φ10×127
質量(g)17
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本)
¥3,900
税込¥4,290
6日以内出荷
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ18mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。
材質耐熱樹脂
寸法(mm)Φ18.3×64.8
質量(g)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥150
税込¥165
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ16mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、2本入セット(BS-DENT-S9000-2)に付属の11mm径用アダプターで対応できないバルブと接続する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。
材質耐熱樹脂
寸法(mm)Φ16.3×64.8
質量(g)4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥150
税込¥165
6日以内出荷
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーのホースと歯科ユニットのΦ11mm径のバルブを接続する専用アダプターです。・オートクレーブ滅菌が可能です。。色は製品画像と異なる場合があります。
用途・サクションミラー、ホースを個別に購入する場合、サクションミラーを追加して使用する場合に利用できます。
材質耐熱樹脂
寸法(mm)Φ11.4×64.7
質量(g)3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1個)
¥150
税込¥165
6日以内出荷
見えにくい機器の裏など反射させて点検することができます。
柄長さ(mm)150
飲み込みにくいと感じる方がおいしく、楽しく炭酸飲料を摂取するためのとろみ調整食品です。
「飲み込みやすい」つるりとしたとろみに仕上がります。
無味無臭なので、飲料本来の味をそこないません。
唾液に含まれる分解酵素(アミラーゼ)の影響を受けません。
透明感のある仕上がりが、飲料本来の色調を活かします。
無味無臭なので、飲料本来の味をそこないません。
ペットボトル入りの炭酸飲料にとろみをつけられます。
少量でとろみがつきます。
仕様●主要原材料:デキストリン/キサンタンガム、クエン酸三ナトリウム、乳酸カルシウム●栄養成分(100g当たり):エネルギー/317kcal、たんぱく質/1.2g、脂質/0g、炭水化物/78.0g、食塩相当量/4.3g●とろみの目安(※コーラにとろみつけた場合※冷却3時間時点でのかたさ):フレンチドレッシング状/コーラ500mL+つるりんこシュワシュワ1本(2.5g)、とんかつソース状/コーラ350mL+つるりんこシュワシュワ1本(2.5g)●入数:(2.5g×30本)×12袋●※本品はコーラ等の炭酸飲料にとろみをつけるためのとろみ調整食品で、新たに炭酸感を付与するものではありません。●※食べる方(のえん下機能)によって、適切なとろみの強さが異なります。医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・言語聴覚士等のご指導に従って使用してください。●※本品を一度に多量に加えたり、一度とろみをつけた食品に再度本品を加えると、ダマが生じることがあります。ダマがある場合は取り除いて使用してください。●※本品を使用することで確実に誤えんが防げるものではありません。●※必ずコップなどの別容器に移し、とろみの状態を確認してからお召し上がりください。●※冷却時間が短かったり、炭酸飲料の種類によってはお召し上がりの際にふきだすことがありますのでご注意ください。●※本品を摂りすぎると、体調や体質によりお腹がはる場合、ゆるくなる場合があります。このような場合は使用量を減らしてください。●※通常のとろみ調整食品と使用方法が異なるため、使用方法をご確認のうえ、ご使用ください。
アズワン品番67-9232-60
1ケース(12袋×30本)
¥25,980
税込¥28,058
翌々日出荷
関連キーワード