歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。
用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。
質量(g)133
付属品充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ
材質ABS樹脂、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×238
防水性IPX7相当
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ナイロンとの違い=毛自体が摩耗していきますので歯茎などを傷めず磨けます。
ナイロンの様に毛が広がったりしません。
使い初めは硬く感じますが馴染んできますとちょうどよくなります。
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ホワイト
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
3万回以上の振動で歯垢を除去する電動歯ブラシ
除菌+乾燥機能付きのケースで衛生的に保管可能
4種類振動モードで柔軟な歯磨き
歯ブラシ防水等級IPX7(ケースはIPX4となります)
仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000~42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7~20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。
アズワン品番67-9274-98
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
歯ぐき下がりが気になる方のための歯ぐきの健康を保つハミガキです
4つの薬用成分が歯ぐきに働きかけて、歯ぐきの血行を促進し、弱った歯ぐきの組織を修復して歯ぐきの健康を保ちます
2つの抗酸化剤(ビタミンC、ピクノジェノール)、2つのひきしめ成分(トウキエキス、シャクヤクエキス)配合
医薬品医療機器等法医薬部外品
歯と歯ぐきの境目を清掃し、同時に弱ってきた歯ぐきをマッサージできる歯槽膿漏対策高機能ハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×232×21
対象大人用
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象大人用
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。]
「黒の特集毛」のほか、「歯の消しゴム」、着色汚れを効果的に取り除く「クリーニング毛」を搭載!
対象大人用
アズワン品番64-1219-23
1本
¥299
税込¥329
8日以内出荷
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
質量(g)38
幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35
歯磨き革命 歯を包み込むように3方向から一気に磨き上げ。短時間にしかも適切なブラッシングで正確な歯磨きができる、3方向から同時に磨くCOOLSSHA電動歯ブラシ、「磨き角度45度」「歯と歯の間磨き」「歯周ポケット」「歯茎のマッサージ」「奥歯の奥磨き」「舌の掃除」が自動的に行える。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援にも好評です。
仕様●替ブラシ交換時期:約3ヶ月
女性や指の細い方に最適なスリムタイプのフィンガー歯ブラシ。ダブルループ構造の高密度特殊繊維毛が歯隙間に入り込んで汚れをかき出します。繊維毛の細やかな凹凸がかき出した汚れを優しくしっかり吸着します。日本産の天然素材を使用しています。
使用方法・本体を人差し指にはめ、ゴム紐部分を中指に引っ掛けます。・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。・歯と歯茎は軽くマッサージしながら磨いて下さい。
寸法(mm)40×10×80、単:72×25×160、C:135×165×172
質量(g)単:20、C:340
保管環境使用後は水洗いやお湯で洗いをすることで、衛生的に繰り返しお使いになれます。
原材料レーヨン、綿
入数12ヶ
1セット(2個)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
指で磨くから歯みがきが苦手な子にも使いやすい。ダブルループ構造の高密度特殊繊維毛が歯隙間に入り込んで汚れをかき出します。繊維毛の細やかな凹凸がかき出した汚れを優しくしっかり吸着します。日本産の天然素材を使用しています。
使用方法・本体を人差し指にはめ、ゴム紐部分を中指に引っ掛けます。・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。・歯と歯茎は軽くマッサージしながら磨いて下さい。
寸法(mm)50×10×80、単:72×25×160、C:135×165×172
質量(g)単:21、C:350
保管環境使用後は水洗いやお湯で洗いをすることで、衛生的に繰り返しお使いになれます。
原材料レーヨン、綿
入数12ヶ
1セット(2個)
¥629
税込¥692
4日以内出荷
リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード
色ブラック
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
10000本以上(従来歯ブラシの約10倍)の超極細毛で、歯・歯茎・頬・舌のケアができます。手首を返す必要のない360度の歯ブラシです。
材質毛/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)167
耐熱温度(℃)80
『水だけでも、歯ツルッツル!』通常のポリエステル毛と比べ、歯垢除去率が15%高い”黒の特殊毛(プラチナコロイドセラミック入り特殊毛)”を使用したデンタルプロブラックシリーズ。
『デンタルプロブラックシリーズ』のスタンダードモデル。迷ったらまずはコレ!
ハミガキの後、舌で歯を撫でると、ヌメりの取れたツルツルした感覚を体感いただけます。
対象大人用
安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシに超コンパクトヘッドで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシに超コンパクトヘッドで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
種類トーマス
1本
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
歯のエナメル質をやさしく守る豚毛ハブラシです。
良質の中国重慶産豚毛を使用していますので、コシのある適度なかたさで、歯肉のマッサージに効果的です。
また、使用を重ねても植毛部が開かず、毛自体が磨耗しますので、歯のエナメル質や歯肉を傷つける心配もありません。
歯と歯の間隔に合わせた植毛をしてありますので、すき間まできれいに磨けます。また、毛先は山形なので歯垢除去に優れた効果を発揮します。
豚毛350は、ハブラシに適したコシと硬さを持つ、豚の腹~両脇・背中にかけて採れる長い毛を使用した高級ハブラシです。
対象大人用
アズワン品番64-1233-31
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
極ふわ毛の磨き心地。羽のように柔らかい極上の毛先が、愛犬のお口の歯垢汚れを除去。歯磨き苦手な子にも最適。毛数10,000本の圧倒的な毛量で、ささっと短時間で歯磨きが可能。(人間の子供用歯ブラシは約500本)。衛生的に保てるよう毛と毛との間隔を空けたJIS規格(歯ブラシ)設計。カビにくいから衛生的で長持ち。
使用方法・歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・歯ブラシを歯と歯茎の上にあててマッサージするように磨きます。・上下の歯に対し、それぞれ前後に5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。
寸法(mm)13×14×165、単:65×20×203、C:70×133×205
質量(g)単:25、C:330
保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。
原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度
入数12ヶ
1本
¥629
税込¥692
4日以内出荷
関連キーワード