カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
    • 平歯車(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • 協育歯車(18)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • KH(基陽)(1)
  • KG(1)
歯数
  • 14(8)
  • 15(12)
  • 16(11)
  • 18(8)
  • 20(16)
  • 24(10)
  • 25(21)
  • 28(11)
  • 30(20)
  • 32(8)
  • 36(8)
  • 40(21)
  • 45(13)
  • 50(17)
  • 60(13)
  • 70(13)
  • 80(16)
  • 90(11)
  • 100(12)
  • 120(10)
モジュール(m)
  • 0.8
  • 0.3(3)
  • 0.5(39)
  • 0.75(8)
  • 0.7958(5)
  • 1(82)
  • 1.5(69)
  • 1.5915(17)
  • 2(77)
  • 2.5(67)
  • 3(75)
  • 3.1831(18)
  • 4(115)
  • 4.7746(5)
  • 5(77)
  • 6(47)
  • 6.3662(5)
  • 8(3)
  • 10(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(13)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(7)
  • 黄銅(真鍮)(5)
種別
  • 種別平歯車(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「歯車 平ギア」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG青POM ギヤシリーズ 平歯車KG
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
M平歯車 加工完成品 KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品KANA(片山チエン)
939税込1,033
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK成形平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK成形平歯車KHK(小原歯車工業)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車材質ポリアセタール形状S9
KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK BSS平歯車KHK(小原歯車工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
種別平歯車材質黄銅
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 協育歯車歯研平歯車協育歯車
7,110税込7,821
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80SU 協育歯車平歯車S80SU協育歯車
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
平歯車S80B 協育歯車平歯車S80B協育歯車
899税込989
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80SU 協育歯車平歯車 S80SU協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80S 協育歯車平歯車 S80S協育歯車
839税込923
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュー形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S80D 協育歯車平歯車 S80D協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車 S80B 協育歯車平歯車 S80B協育歯車
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質C3604B(快削黄銅棒)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
649税込714
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.8 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から81日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.8 S45C協育歯車
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.8材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304協育歯車
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
モジュール0.8材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)BSS 平歯車 モジュール0.8KHK(小原歯車工業)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.8種別平歯車材質快削黄銅(C3604)バックラッシ(mm)0~0.10キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.8KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.8種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440協育歯車
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 SCM435,440協育歯車
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯幅b(mm)8材質S45C軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C協育歯車
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.8協育歯車
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯幅b(mm)8材質アルミニウム軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
台車 平特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら