7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

栃木屋フリーストップヒンジ
エコ商品
樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。
用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他 材質合成樹脂 タイプ片羽根型 使用温度範囲(℃)0~50 板厚(mm)3 トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

栃木屋マグネットキャッチ
エコ商品
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等 材質ゴム タイプ密閉型 使用温度範囲(℃)0~80 機能防塵(クリーンルーム) 吸着力(N[kgf])34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
529 税込582
7日以内出荷

栃木屋ハードロック
エコ商品
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強 その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。 内容量(g)A剤・B剤各200 主成分変性アクリル 粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。 外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) グリーン購入法適合
1セット(5個)
54,980 税込60,478
14日以内出荷

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能 。余裕のストローク400mm。 ハンドルによる細かい高さ調整が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降) 天板に物を置いたままでも、楽々に高さ調整ができます。(最大100kgまで) ノブボルトをゆるめてハンドルを引出せば高さ調整が可能。調整後はノブボルトを締めてしっかりと固定。ハンドル使用後は収納可能なので邪魔になりません。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)680~1080 材質(本体)スチール 奥行(mm)750 材質(天板)改正RoHS10物質対応サカエリューム天板 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)(停止時)300、積載時昇降最大(100) 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)アイボリー
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーン潤滑グリース
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く酸化安定性、耐水性に優れています。 高温潤滑 境界潤滑性・耐熱性・耐寒性・水洗耐水性・酸化安定性優。 ゴム、プラスティック、金属を侵しません。腐食性ありません。
用途自動車部品の潤滑 臭気微臭あり 混和ちょう度305 発火点(℃)450 溶解度不溶 使用目的潤滑 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 合成樹脂類に該当 離油度(%)4.0(150℃/24h)
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)