27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H300
耐久性に優れるスタンダード式
形状ローカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)550(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全長編上靴 H320
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。
用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。 形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)700(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴 再生紙使用マーク適合
1足
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全半長靴 H330
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ミドルカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)710(25.5cm) 機能耐久性 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴 再生紙使用マーク適合
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H350
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全靴。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ローカット 種類安全靴 製法インジェクション 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)470(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 467
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)780(25.5cm) 機能耐久性 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴 再生紙使用マーク適合
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)静電安全短靴 H300
エコ商品
安定した電気抵抗と耐久性に優れた素材を使用。
用途ガソリンスタンド等の作業に最適です。 JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)550(25.5cm) 機能静電、耐久性 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)静電安全短靴 H353
エコ商品
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電編上靴。
ブラック 足幅3E 形状ミドルカット 種類静電安全靴 製法インジェクション 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)515(25.5cm) 機能軽量、耐久性、静電 JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H352
エコ商品
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。
形状ローカット ブラック 種類安全靴 製法インジェクション 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約492(25.5) 機能軽量、耐久性 JIS規格JIS8101 S種認可 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適法
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)レンジャー用作業靴 3450
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。ズボンのすそがはみ出しにくいように口周り内側に滑り止めを付けました。
用途レンジャー用作業靴です。 材質牛革 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)630(25.5cm) 足幅3E 筒長(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1足
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全長編上靴 3496
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。
形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴 再生紙使用マーク適合
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)軽作業靴半長靴 897
エコ商品
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。
ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ミドルカット 種類作業靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)625(25.5cm) 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴 再生紙使用マーク適合
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)静電安全短靴 H350
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電短靴。
JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 製法インジェクション 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)470(25.5cm) 機能軽量、耐久性、静電 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)軽作業靴半長靴 896
表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。
材質牛革 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)655(25.5cm) 足幅3E 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)軽作業長編上靴 3487
エコ商品
サイドファスナーで靴ひもを緩めなくても着脱が出来ます。
材質牛革 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)645(25.5cm) 足幅3E 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1足
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)面ファスナー式安全靴 3892
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。
形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴 再生紙使用マーク適合
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)甲プロテクター安全靴 466
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)720(25.5cm) 機能耐久性 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)昇降用作業靴 T457
エコ商品
ズボンのすそのはみ出しを防ぐため、ブーツ上部内側に滑り止めのゴムを付けました。
用途表底の土踏まず部分にも模様があり、高所作業に最適な作業靴です。 材質牛革 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)650(25.5cm) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 筒長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1足
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全編上靴 H310
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。くるぶしの保護をします。
機能耐久性 JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ミドルカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)625(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H351
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。
JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ローカット 種類安全靴 製法インジェクション 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)490(25.5cm) 機能軽量、耐久性 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)静電安全短靴 H351
エコ商品
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電靴。
JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 製法インジェクション 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)490(25.5cm) 機能軽量、耐久性、静電 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合
1足
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズミストレス フィルターNMF-500K 騒音値(dB)72 引張強度(N)連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 稼働時間(時間)9 必要風量(L/min)155~175 再生紙使用マーク適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9 消費電力(W)8.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 光束(Lm)721 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-9112 サイボーグハンド エレキット 動画あり
サイボーグハンドはキミの手をサイボーグにするパワーアップギアだ! 水圧パワーで動く『ゴッドハンド』を手に入れろ! それぞれの指は水圧式シリンダーでパワーを伝達しながらスムーズに動きます。 パーツの取り付け位置を変えることで、右手用、左手用のどちらにすることもできます。 また、サイズ調節機能も搭載していますので、お子様から大人の手にもフィットします。 水圧パワーでいろんなものを掴んで持ち上げてみよう。 キミはサイボーグハンドをうまく操ることができるかな?!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約125×205×400(※各指を標準位置にした場合) 本体質量(g)約400 駆動方式水圧 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)【持ち上げ可能】つかむ場合:約600、指にかける場合:約60 再生紙使用マーク適合
1個
4,488 税込4,937
当日出荷


セブンポーズチェア ルネセイコウ 動画あり
ルネセイコウセブンポーズチェア
エコ商品
セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。 しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。 クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。 運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。
材質ポリエステル、スチールパイプ 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800 適応身長(cm)140~180 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 リクライニング14段階ギア調整(1段階6°) 再生紙使用マーク適合
1脚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)