ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。
粉末と違い風や空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。DPD法(比色法)でどなたでも簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
用途飲料水、プール、受水槽の遊離残留塩素の管理に。
TGK品番428-80-63-05
セット内容色見本ボックス、丸型フタ付き試験管×3本、遊離残留塩素用DPD分包×50回分、収納用ビニールケース
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0
アズワン品番3-7590-01
1セット(50回分)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)115×55×107
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)260
試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
適合ST-1
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。
使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
セット内容ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。
使用法もとにかく簡単なので、日常の簡易検査に最適です。
セット内容ケース、本体、丸型試験管、試薬50回分又は15g(1種類)
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
仕様ビニールキャップ付
種別角型試験管
アズワン品番6-9785-11
1箱(2本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。
測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l
測定項目遊離残留塩素
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象総残留塩素 超高濃度
測定原理KI比色法
測定濃度範囲(mg/L)100/200/300/600
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、液体試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象亜硝酸
測定原理-
測定濃度範囲(mg/L)0.01/0.1/1.0/10
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬15g(約200回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定原理-
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬50mL(約100回分)
調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。
測定対象pH
測定原理-
測定濃度範囲(mg/L)6.0/7.0/8.0/9.0
付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬30mL(約60回分)
1組
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 035
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
関連キーワード