20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。 コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。 用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など 材質純パルプ100% 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる 材質ペーパー 厚さ(mm)2 寸法L(mm)1000 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷

板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。 世界40ヶ国以上での使用実績があります。 ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に 材質 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×100
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生 材質パルプ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)2 ベージュ
1ケース(50本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角部の保護用のエッジボードです。 梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。 PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。 ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 長さ(mm)100 幅(mm)50 材質/仕上紙(純パルプ)
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(200本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 寸法(mm)75×75×67 質量(g)54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)200 形状L型 厚さ(mm)3 寸法(mm)抜き場所:100×100 角度(°)80~100 加工抜き加工:パズル型 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。 世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。 純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。 使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。 厚さ(mm)3 寸法A(mm)50 寸法B(mm)50
1箱(250本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被包装物や梱包物のコーナーの緩衝性能を高めます。 通常のプチプチ[[(R)]]より丈夫なポリプロピレン製です。
用途段ボールの角当て用途として、角部分の補強用養生として 厚さ(mm)4
1セット(100個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 製品角部分を簡単に保護できます。
用途機械の角部分保護に 幅(mm)50 材質 厚さ(mm)3
1セット(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

共進ペイパー&パッケージエッジボードコーナーパッド
折り曲げて使用するエッジボードです。様々なシチュエーションで角あてとして使用でき、製品の荷崩れや角の破損を防ぎます。
用途製品の保護や簡易包装に。 長さ(mm)200 幅(mm)50 厚さ(mm)3 高さ(mm)50
1セット(20枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。
用途梱包時の角部分保護に。 トラスコ品番786-8154 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 質量(g)67.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×55 適合バンド幅(mm)12~19
1セット(20個)
459 税込505
当日出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP 質量(g)220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。 材質ポリプロピレン 質量(g)68
1パック(4本)
599 税込659
当日出荷

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番762-9982 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)90 厚さ(mm)18 質量(g)126
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ。 荷締作業が早く確実にできる。 荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質ABS製 寸法(mm)80×60×150 適合ベルト幅(mm)最大65
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)