32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1セット(10枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約5 タイプシングルフルート、Aフルート
1パック(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) タイプシングルフルート、Aフルート FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C350556
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。 部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
用途書類整理 形状A式(ミカン箱タイプ) 材質段ボール 厚さ(mm)約5
1パック(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
1パック(10枚)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(10箱)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。 材質C5×C5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 タイプWフルート RoHS指令対応証明書(0.2MB) FSC認証FSC-C350556
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。 2018年トラスコ掲載ページ6 1858
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1パック(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



【オーダー】ダンボール(みかん箱) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700 深さ(mm)80~550 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,051 税込5,556
3日以内出荷

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1パック(10枚)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。 1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1パック(10枚)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
1パック(10枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
材質Eフルートダンボール 1.5mm厚
1ケース(20枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマニパッケージA式箱
発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用 形状A式 ホワイト
1ケース(30枚)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマニパッケージA式箱
発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用 形状A式 ホワイト 数量(個)パーツ数:1
1ケース(30枚)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマニパッケージA式箱
発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途発送用 形状A式 ホワイト
1ケース(30枚)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト サイズA4 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙質上質紙 紙厚(mm)0.16 坪量(g/m2)150 ラベル厚(mm)0.09
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用 付属品専用ノズル JIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002 各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
1箱(10L×1袋)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S68DM クロスカットシュレッダー DM対応 Asmix(アスカ) 動画あり
厚紙やDM、ビジネスレターケース、ダンボールなどの厚手のものでもそのまま細断できるクロスカットシュレッダー CDやDVD、カードもそのまま細断可能(ダストボックスは共通) 細断屑満杯センサー付き 約100回の給紙ごとに自動的に刃をクリーニングしてくれるオートクリーニング機能を搭載。詰まりを定期的に解消し耐久性を上げてくれます 用紙投入口は220mm、厚紙投入口は幅広260mm、大型封筒(角形2号)対応 保証期間:購入後1年
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約33 付属品取扱説明書、保証書 質量(kg)約19(組合せ時) 消費電力(W)50Hz:320.60Hz:330 コード長さ(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649(組合せ時突起部除く) 機能電源スイッチ・オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、満杯センサースイッチ 使用電源AC100(50/60Hz) 制御機能温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機構、細断層満杯センサー、オートクリーニング 定格使用時間40分間 保証期間1年間 給紙口幅(mm)220 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz::14、60Hz:13 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:約2.4、60Hz:約2.8 細断寸法(mm)4×40 投入口幅(mm)260 グリーン購入法適合 リバース機能あり 最大投入幅B4
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用によって、確実に消火。B(油)火災に対しては泡状になった消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防ぎます。 従来のアルカリ強化液消火器では消火の困難だったふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災やガソリン等の引火性油火災も、確実に消火します。 使用法が手軽に確認できる業界初の二次元バーコードなど、多様な機能を満載した消火器です。
放射距離4~7m(20℃) 種別蓄圧式 種類薬剤/強化液(中性)
1本
17,980 税込19,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマニパッケージ詰合せ箱
長年愛されている、金色斜線入りBOXです!
用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段 形状フタ・身式 ホワイト
1ケース(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマニパッケージ詰合せ箱
長年愛されている、金色斜線入りBOXです!
用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段 形状フタ・身式 ホワイト
1ケース(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマニパッケージ詰合せ箱
長年愛されている、金色斜線入りBOXです!
用途ギフト用 材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段 形状フタ・身式 ホワイト 入数(枚)50 数量(個)パーツ数:2
1ケース(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)