「段ボールベッド ナカバヤシ」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)8 耐荷重(kg)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

保管時に備蓄しやすいコンパクトサイズで、いざという時には組み立てが簡単です。
トラスコ品番263-0936 セット内容ベース×8、マット×6 材質段ボール 長さ(mm)1920 幅(mm)900 ダンボール色 高さ(mm)300
1セット(1台)
13,980 税込15,378
当日出荷

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg)8 収納時寸法(mm)W810×D410×H210 組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg)6.3 収納時寸法(mm)W810×D265×H270 組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm)1005 質量(kg)11.9 高さ(mm)1400 奥行(mm)1985 耐荷重(kg)172
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm)1000 質量(kg)3.9 高さ(mm)300 奥行(mm)1980 耐荷重(kg)172
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。 組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。 蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。 使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。 血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。 雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。 使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!
用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消 セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚 材質ダンボール 寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5 質量(g)約7 耐荷重(kg)2650
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

箱から取り出し伸ばしてフタをするだけの簡単組立ベッド「ノビット」 初めて組み立てる方でも約1分!「のびのび快適な生活を応援したい」との思いも込められた豊栄産業オリジナル段ボールベッドです。 天板のフタは設置後も簡単に開閉でき、中には2Lの飲料用ペットボトルを立てた状態で収納可能です。 また、フタを開いて真っ直ぐに伸ばした状態で再びジャバラに折りたたむことが可能なので、急なスペース確保やベッドを移動させたいときにも便利です。 テープでの固定などが不要。ダンボールベッド「DB02」の素早く組み立てができるという特徴を継承しつつ、より安価で導入しやすいツールとなっております。
用途備蓄用段ボールベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×800×315
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。厚さ約9cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。足元2か所がロック付きです。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ウレタンフォーム、ポリエステル 厚さ(mm)(マット)90 ブラック サイズシングル 高さ(mm)(マット面まで)320(ベッド下)200 質量(g)23000 種類リクライニング/折りたたみベッド 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320 機能リクライニング(手動)・サイドグリップ付・キャスター付 折りたたみ寸法(mm)860×350×1085 リクライニング14段階 マットタイプ低反発 マット寸法(mm)800×2000×90
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷