20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg)8 収納時寸法(mm)W810×D410×H210 組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg)6.3 収納時寸法(mm)W810×D265×H270 組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)8 耐荷重(kg)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

箱から取り出し伸ばしてフタをするだけの簡単組立ベッド「ノビット」 初めて組み立てる方でも約1分!「のびのび快適な生活を応援したい」との思いも込められた豊栄産業オリジナル段ボールベッドです。 天板のフタは設置後も簡単に開閉でき、中には2Lの飲料用ペットボトルを立てた状態で収納可能です。 また、フタを開いて真っ直ぐに伸ばした状態で再びジャバラに折りたたむことが可能なので、急なスペース確保やベッドを移動させたいときにも便利です。 テープでの固定などが不要。ダンボールベッド「DB02」の素早く組み立てができるという特徴を継承しつつ、より安価で導入しやすいツールとなっております。
用途備蓄用段ボールベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×800×315
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm)1000 質量(kg)3.9 高さ(mm)300 奥行(mm)1980 耐荷重(kg)172
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm)1005 質量(kg)11.9 高さ(mm)1400 奥行(mm)1985 耐荷重(kg)172
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。 組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。 蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。 使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。 血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。 雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。 使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!
用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消 セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚 材質ダンボール 寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5 質量(g)約7 耐荷重(kg)2650
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されており、耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。木の温かみや自然の香りを楽しめる天然木を贅沢に使用しており、透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。
用途ベッド , ベッドフレームとして。 材質主材:天然木(パイン材) サイズシングル タイプ組立式 種類すのこベッド 外寸(cm)(約)幅99.5×奥行198×高さ36.5×床面高36
1台(1台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。 ブラウン 材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC コード長さ(m)1.3
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8 寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
欠品中

通気性のある軽くて丈夫なクラフト製の衣装ケースです。2重構造で強度UP!押し入れやベッド下に置いてもお使い頂けます。同封しております、組立説明図を元に組み立ててからご使用下さい。
ナチュラル 材質ダンボール 質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×700×220
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ式簡易ベッド
仮眠用や災害時の備品として避難所にも最適!
セット内容本体、梱包用袋 材質ポリエステル、炭素鋼 種類折りたたみベッド 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ/1900×670×350(展開時)、250×180×1050(収納時) 形態包装:PP袋入 アズワン品番64-8300-56
1個
11,364 税込12,500
当日出荷

6300021146 防災用 暖ダンルーム ベッド2 タケナカダンボール 動画あり
タケナカダンボール防災用 暖ダンルーム ベッド2
3トンにも耐えれるベッドです。ベッドで使用しない場合は椅子6台分として使用可能です。工具不要で簡易に組立・設営・撤去ができる構造で繰り返し使用でき、省スペースにて保管可能です。ダンボールだから使用後はすべてリサイクル可能です。
表面処理両面撥水仕様 組立寸法(mm)幅1950×高さ400×奥行900
1台
37,980 税込41,778
10日以内出荷

三和製作所プラダンベッド
耐荷重120kg 組み立て簡単! 机やモノ入れにもなる簡易ベッド。折りたたんで収納でき、省スペースで保管が可能。ポリプロピレン製なのでアルコールや次亜塩素系での清拭ができ繰り返しご使用いただけます。軽量なので力をかけずに簡単に組立ができます。ワンタッチ組立:広げてフタを閉じるだけ!。多様な使い道:2段に重ねてテーブル、縦に置いて机や棚にもなります。【実用新案】第3232115号
材質PP(ポリプロピレン) 幅(mm)500(1こあたり) 質量(kg)2.5(1こあたり) 高さ(mm)370(1こあたり) 奥行(mm)750(1こあたり)
1セット
39,980 税込43,978
9日以内出荷

最大平面荷重2.5t圧縮試験済みです。 重さも8kg以下で運びやすいです。 作業台やローテーブルとしても利用でき、収納時はコンパクトになります。 最短5分で組立可能です。 防災備蓄品にも最適です。 テープ、工具は不要です。 外箱をブラインドとして採用就寝・起床しやすいこだわりの高さ40センチです。 災害避難所でも活躍します。エコ素材で底冷えや硬い床対策に最適です。 可燃物として処理が可能です。
用途防災備蓄用品のベッドに、避難所に 組立寸法(mm)約1920×800×H400 耐荷重(kg)600以上
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷