こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途ダンボール・厚紙の切断作業。
全長(mm)200
材質(ハンドル)ABS樹脂
材質(ブレード)ステンレス
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。
刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。
すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)245×70×21
材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂
質量(g)約250
切断能力(mm)【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。
薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に
全長(mm)213
刃長(mm)93
材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂
質量(g)100
切断能力紙、布、ビニールなどの薄物
刃厚(mm)2.5
材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。
適合機種SGFL-6
材質(本体)鉄
使用目的交換パーツ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。
材質(グリップ)PP
刃厚(mm)約2.3
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)SUS420J2
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。工作やホビー、家庭用・事務用などに便利です。切る物を逃がしにくいギザ刃付きです。ペットボトルのキャップあけなどに便利なネジふたあけ付きです。サビにくいステンレス刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。
用途厚紙、ビニール、ゴムホースの切断作業。
全長(mm)約190
材質(グリップ)樹脂
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番381-5781
全長(mm)240
質量(g)35
刃長(mm)128
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約245
刃長(mm)約65
質量(g)約375
刃幅(mm)約20 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)208
刃長(mm)50
材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR
質量(g)174
切断能力(mm)(ワイヤー)2.5
刃部硬度HRC50~54
刃厚(mm)3.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
刃長(mm)93
全長(mm)213
トラスコ品番836-3361
材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂
質量(g)100
刃厚(mm)2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃やハンドル、手が邪魔にならないので、幅広い素材もスムーズに切り進められます。段ボールや紙箱、0.3mm程度の樹脂シートのカットに適しています。
全長(mm)225
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6177
質量(g)175
硬度HRC50
切断能力(mm)段ボール・紙箱・樹脂シート:0.3
刃厚(mm)3
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。
全長(mm)190
付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き
刃長(mm)75
材質(ボディ)PP樹脂
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)75
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色黒
板厚(mm)2
ダンボール処理をトータルでサポートします。厚紙、大きいシートなどもスイスイ切り進め、工作はさみとしても便利に使えます。ガムテープを裂いて簡単に開封することができます。止め金を外し、開封・解体・分別することができます。すべらず切れるギザ刃付です。ソフト・スリムで持ちやすいリラックスハンドルです。
用途ダンボール処理のトータルサポート。
全長(mm)165
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
家庭用鋏の決定版。紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。剪定作業から荷作りにも。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203
質量(g)160
材質(刃)炭素工具鋼SK-5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家庭用鋏の決定版。紙・布・ダンボールからトタン板までスムーズに切れる万能鋏。金切鋏としても使用できます。サビに強いステンレス鋏ですので、水回りでの作業や盆栽の剪定など外回りの作業にも最適です。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)203
質量(g)160
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厚手の物も切りやすい幅広のブレード
くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。
手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル
段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。
ステンレス刃ですので、錆びにくい。
ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215
刃長(mm)67
エスコ品番EA540HE-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)130
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして
材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂
色オレンジ・イエロー
品番SV-3789
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
関連キーワード