耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM
長さ(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ6 1343
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
奥行(mm)150
トラスコ品番413-0898
色グレー
質量(g)840
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。
材質特殊エラストマー
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×15×4
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
こんなお得な商品も!
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)760
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)
色ライトオーク
長さ(mm)700
適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です
用途段差部分のスロープとして最適です。
材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)650
こんなお得な商品も!
段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
扱いやすい軽量タイプ。設置場所に合わせてカットして使えます。表面は溝と山との組合せ。二重すべり止め加工を施しています。裏面は接着テープ付。
材質EVA
付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。
用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。
材質/仕上再生ゴム
付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個
色黒
タイプ連結式
設置方法置くだけ簡単
耐荷重(t)2
連結方法ボルト止め(付属)
表面の加工により滑りにくく、転倒を防止します。
付属のボルトで横連結可能です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×150×40
質量(g)840
耐荷重(t)1.5 (自動車の荷重には耐えられません)
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
間口に合わせてカット調節が可能な1m幅のスロープです。
付属品木ネジ×2/目隠しシール×2/ライナー×2
材質EVA
質量(kg)約0.68
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×16×4
適合高さ(mm)35~44
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム
色ブラック
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
高さ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0(cm)の6タイプを品揃え。
天然木の為、木目・色調は製品によりばらつきがあります。
固定用ビスが付属しています。
材質天然木
色ライトナチュラル
幅(cm)76
太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!!
太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。
戸建住宅・マンションなどの出入口。
直射日光や風雨にさらされる屋外。
サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。
屋外での段差解消。
材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)
色モスグリーン
バイクラダーレールの表面が網状の設計で、滑り止めの効き目を果たします。スロープは折畳み式で、収納に便利で、スペースを取りません。スロープの側面に取っ手が二つ付き、持ち運びにも便利です。折畳みスロープは上に9cmの爪が二つあり、設置面に置き、使用する時商品は動きにくいです。そして爪に赤いゴムカバーが付き、車に設置する場合、車両の傷を防ぎます。中には固定用ストラップがあり、使用中にスロープの動くことが心配な場合、ストラップでスロープを車両に固定できます。
用途自転車、バイクなどを車やトラックに載せる場合、この段差解消スロープは活躍します。
材質スチール
質量(kg)約10.87
幅(cm)28
耐荷重(kg)360
長さ(cm)展開:203
高さ(cm)最大使用:76、4
折りたたみ時高さ(mm)100
折りたたみ時長さ(mm)1060
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。ラバー付きのエッジ(高さ4cm)で脱輪を防止します。
ちょっとした段差にスロープをセットするだけで使用できます。認識しやすいオレンジラバーの付いたエッジ(高さ5cm)で脱輪防止をサポートします。耐荷重が180kgあり1枚板タイプなので、電動車いす、電動3輪車でも使用できます。床固定用穴が4箇所あるので、住宅改修にも対応できます。
ベースアップ敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。
用途ベースアップ敷くだけデッキ用部材
材質ポリプロピレン
段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。
用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。
材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤
使用温度(℃)`-10~50
引越台車や介護用車椅子などの、商業施設・事務所・倉庫・工場・病院・介護施設などでの段差(2cm~4cm)乗り越え用スロープです。
台車を使用する作業。
関連キーワード