浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。
3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。
エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。
シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。
凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。
高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン
高さ(mm)63~500
参考質量(kg)7.0(1000×500×63)
サービス分類オーダー・加工
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。
足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。
アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。
高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレン
色アイボリー
高さ(mm)30~70
参考質量(kg)5.5(1000×500×50)
サービス分類オーダー・加工
いろんなシーンに使える木製すのこ。
滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。
園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。
天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質天然木(スプルース)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約280×560
規格NO.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
浴室の出入口の段差を解消するための「すのこ」で、つまずきのない、安全な浴室づくりをサポートします。浴室に合わせたオーダー式で浴室の出入口の段差を解消します(55~290mmまで対応可能)、樹脂製で腐らず衛生的、脚部は高さ調節式で浴室の傾斜にも対応可能、すのこ部は抗菌剤入り
発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)30
質量(g)330
寸法(cm)40×60
耐熱温度(℃)約100
スノコを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。また、設置場所に合わせ、5cm間隔でカットできます。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、洗面所、入口などに
厚さ(mm)50
質量(g)300
幅×長さ(mm)100×450
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン
長さ(mm)600
高さ(mm)36
使用場所浴室
50mm未満の隙間を調整します。
すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色ブルー
幅(mm)600
厚さ(mm)49
材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。
材質アルミ
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×530×320
下段高さ(mm)168
上段高さ(mm)320
最大使用荷重(kg)100
ハーフサイズは小さな場所にも対応
レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ
通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ
継ぎ足して使用が出来るジョイント式
プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。
押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。
バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
色アイボリー
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用
材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)
色ライトオーク
長さ(mm)700
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS
備考浴槽厚さ15mmまで
使用温度範囲(℃)5~80
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)50
呼び径(A)13
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
・フィルター厚さは約7mm、浴槽からの出代は約9mmと極薄で浴槽内もスッキリです。・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。・製品に付属の施工フックで締付おねじを取付け可能です。
材質タケノコ部:PPS
備考浴槽厚さ15mmまで
使用温度範囲(℃)5~80
使用流体冷温水
取付穴径(Φmm)50
呼び径(A)13
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品六角レンチパイプハンドル
使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)105
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ六角レンチ12mm
適合キズ長さおよそ60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード