用途床材・敷物の段差解消に
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)9~12
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
用途床材・敷物の段差解消に
材質樹脂製
長さ(mm)1820
適合板厚(mm)3~6
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り
長さ(mm)1950
寸法(mm)15×25×1950
仕上抗菌塗装
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。
JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)760
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付)
色ライトオーク
長さ(mm)700
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り
付属品位置決め用両面テープ
長さ(mm)1950
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)7.3×25×1950
基材アルミ
表面アルマイト処理
適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
仕上木目柄プリント
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1
高さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
すべり止め塗装
なめらかなコーナー仕上げ
天然木使用
用途つまずき防止に
長さ(mm)800
材質【両面テープ】ウレタン系粘着剤【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)
材質(本体)くるみ
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000×38×15
基材MDF
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
ベース材付きです
用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材
材質樹脂製
長さ(mm)1820
幅(mm)20
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り
付属品位置決め用両面テープ
長さ(mm)1950
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)13.3×25×1950
基材アルミ
表面アルマイト処理
適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
こんなお得な商品も!
床見切り材
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)1950
寸法(mm)15×31.5×1950
基材ABS樹脂
表面オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
ステンレス・真鍮製のラインナップです。
内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
長さ(m)2.7
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り
付属品位置決め用両面テープ
長さ(mm)1950
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)5×22×1950
基材アルミ
表面アルマイト処理
適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
段差解消見切り3mm用。仕上がりスッキリ簡単施工!
長さ(mm)2100
幅(mm)20
厚さ(mm)5
柄段差解消見切り
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000×80×12
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
直線も曲線もデザイン自由
安定しやすいL型形状
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品アンカー3本、ジョイント1個
色黒
高さ(mm)50.8
材質(本体)黒ビニール(PVC)
長さ(m)2.25
関連資料(0.2MB)
最小曲げ直径(mm)1500
インターロッキングの見切りに最適
直線も曲線もデザイン自由
敷砂充填時に便利なレベルライン入り
安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り
付属品アンカー15本、ジョイント5個
色黒
高さ(mm)85
材質(本体)黒ビニール(PVC)
長さ(m)2
関連資料(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)1500
1組(2m×5本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
付属品アンカー3本、ジョイント1個
色黒
高さ(mm)127
材質(本体)ポリエチレン
長さ(m)3
関連資料(0.4MB)
最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
多目的に使用できる見切り材です。隙間埋め・他素材との間の見切り、段差調整など内装仕上げ材としてお使いいただけます。
用途室内用造作材
タイプ化粧紙:強化紙タイプ
寸法許容度(mm):幅W厚さD±0.5・長さ+5
基材MDF(JIS A5905 25U適合品)
長さL(mm)2000
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応
スーパーエッジロールで長距離施工に対応
垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品
色黒
高さ(mm)152.4
材質(本体)黒ビニール(PVC)
関連資料(0.3MB)
最小曲げ直径(mm)1000
柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。
厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。
150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。
用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキング
テープ厚さ(mm)0.105
耐熱性150℃×20分
再剥離はがせます
1巻
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
リノベスタイルMTの見切りです。部分敷きや出入り口の段差を解消する見切り材です。つまずき防止や小口面の保護になります。裏面に吸着材付きです。
高さ(mm)6.5
質量(g)110
奥行(mm)20
間口(mm)1000
関連キーワード