24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広島化成らくらくマット(ブラック)
エコ商品
防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等 幅(mm)1000 ブラック 長さ(m)2 硬度60 伸び(%)230 引張強度(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)21.1
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2 材質低密度ポリエチレン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部屋と廊下の敷居の段差解消に!。柔らかい発泡材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。木目柄のため廊下やフローリングに使用しても見た目を損ないません。自由な長さにカットして使用することもできます。専用両面テープ貼付け済み
用途段差のつまづき事故防止に。車椅子での段差解消に 材質EVA樹脂/アクリル系粘着剤 幅(mm)900 木目
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)ノンスリップ
アルミ製のノンスリップ金物です
材質アルミ
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付) ライトオーク 長さ(mm)700
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。また、使用高さに応じて組み合わせまたは分解できます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安全になります。表面のパターンの設計で、雨水が溜まらなくて、摩擦とトラクションにより滑り止め効果があります。ネジと裏面のテープで固定できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 適合手押し車、二輪車、四輪車、車椅子スロープ 材質プラスチック (PP) 幅(mm)810 グレー 内容1セット 耐荷重(kg)1400
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm)760
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg)150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な敷き鉄板の厚み(9・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として 材質塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)155
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー 材質ゴムチップ 長さ(mm)600 材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t)6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質ゴム 耐荷重(kg)650
1本ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

9mm~15mmの段差解消に最適です。設置面にすべり止め加工があり、通過がスムーズに行えます。ハサミ・カッター等でカット可能な為お好みの長さで使用が出来ます。
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。 インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。 シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。 液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。 夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。 特性防水 付属品専用カッター 使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。 寸法(mm)400×400×厚さ3 引火点(℃)304 軟化点(℃)84.5 脆化点(℃)-24(フラース) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.176
1セット(10枚)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム ブラック
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ 材質樹脂 質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続M3端子接続式 使用周囲温度(℃)-30~+50 接触抵抗(mΩ)200以下 設置方法露出設置 付加機能ループチェック用テスター孔 設置場所ドア、窓などの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開きタイプのゴムマットの為、透水性があります。
用途現場や出入り口での泥落とし、雪上での滑り止めに 材質ゴム 寸法(mm)1000×1500 有効高さ(mm)9~15(段差解消) マット厚(mm)22
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷