37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。 踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。 現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。 両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020) 段数1 積載荷重(kg)1000 最小・最大高さ(mm)100・250 自重(kg)39
1本
74,980 税込82,478
3日以内出荷

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消! 柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。 高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。 幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2 材質低密度ポリエチレン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン グレー 耐荷重(t)10 付属品連結ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm タイプストレート 奥行(mm)270 高さ(mm)100 材質ポリプロピレン(含む再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー 材質ゴムチップ 長さ(mm)600 材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料 耐荷重(t)6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に 材質アルミ 厚さ(mm)3 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。 3段階の高さ調節が可能です。
適合高さ(mm)40・50・60 材質ポリプロピレン 幅(mm)600 奥行(mm)150 トラスコ品番413-0898 グレー 質量(g)840 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg)150
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。 高さ(mm)95 材質再生ゴム 幅(mm)600 奥行(mm)250 付属品連結ボルト 種別100mm段差用 質量(kg)約9 (本体部)黒/(反射部)黄色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2 適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車 トラスコ品番113-0594 質量(kg)10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

バリアフリー商品段差を解消!つまずきを防いで安心生活♪
材質天然木(テープ付) ライトオーク 長さ(mm)700
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM 長さ(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ6 1343
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個 材質再生ゴム 形状直線 耐荷重(t)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚立 伸縮式脚軽 長谷川工業 動画あり
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)298
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様手がかり棒:付 材質アルミ合金 設置寸法・奥行(mm)1573 設置寸法・幅(mm)572 天板寸法(mm)1000×400
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様Aマーク認定品、折りたたみ式 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造 材質アルミ合金製 ピッチ(mm)(ロック部)30 接合の状態リベット方式 天板寸法・幅(mm)240
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライド式なのでストッパーの高さを自由に調整できます。段差のある場所での仕様に最適です。接着テープ付きスチール補助板でしっかり取付ができます。スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能です。
用途ドアストッパーに。 付属品両面テープ、鉄板、ネジ トラスコ品番353-8812 材質本体:ABS樹脂、フェライト、ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト、スベリ止め:ABS樹脂 幅(mm)40 全長(mm)175~280 高さ(mm)95、使用可能ドア:5~130 タイプ足操作式
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド ~65V型対応
テレビは6段階の高さ調節が可能 機器の設置に便利な棚板付 アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付 段差を微調整できるアジャスター付
付属品棚板1枚 耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下) 対応インチサイズ~65V型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ライトな昇降式救急ワゴン 本体
処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。
付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本 材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)400×450×983~1198 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付) アズワン品番7-8369-01 引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

◎工具不要で組立簡単 ◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり ◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き ◎下棚の位置は3段階で調整可能 ◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の 様々なシーンで自在にお使い頂けます。
用途キッチン・リビング収納 材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン 質量(kg)2.12 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)551×210
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

キーや小物を鍵付きボックスで一括管理。仕切り板2枚で段差調整可能。透明板で中身が見えて便利です。
用途ロックアウトのキー管理として 付属品仕切り板×2枚、キー2本付 材質/仕上スチール/表面高温処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×155×450
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

◎工具不要で組立簡単 ◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり ◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き ◎下棚の位置は3段階で調整可能 ◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の 様々なシーンで自在にお使い頂けます。
用途キッチン・リビング収納 材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン 質量(kg)1.64 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)401×210
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5663 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 天板高さ(m)0.45~0.75 収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組(4枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1枚
869 税込956
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

限られたワークスペースの中で立ったり座ったり、状況に合わせてワークスタイルを選択できるDMM.make卓上昇降デスク。机ごと買い替える必要がなく、いつものデスクに置くだけ。ワークスペースに馴染みやすいシンプルなデザインです。天板とキーボードトレーに段差を設けることで、視線をより高く保ちます。ガス圧式で無段階の昇降機能により、楽に高さ調整を行えます。キーボードトレイの奥にはマグネットの取り付けが可能です。
引出しなし
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファースト(ディスプレイ)傾斜地対応スタンド
置きにくい所にも置ける案内板。 脚の高さを左右で独立して調整でき、段差や傾斜地での設置に対応。
仕様屋外・両面・高さ調整・段差OK 種類アートパネル白3mm 材質(フレーム)アルミ押出材アルマイト仕上げ コーナーABS樹脂
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。 床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。 移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。 省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。
1台
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)