1,645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高さ(mm)1100 奥行(mm)1300 構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
46,407 税込51,048
9日以内出荷

最高使用圧力(MPa)1 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)59.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)オフセットノギス
RoHS
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個ほか
3,198 税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合ラックRC・LCタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一つの工具で2つの工具が差せる。 広がりのあるラジアルタイプで脱着容易。 左右のカラビナが段違いで掛け易い。
用途工具差し。 材質スチール製(メッキ) 質量(g)約300 全質量(g)300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


刃やハンドル、手が邪魔にならないので、幅広い素材もスムーズに切り進められます。段ボールや紙箱、0.3mm程度の樹脂シートのカットに適しています。
全長(mm)225 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6177 質量(g)175 硬度HRC50 切断能力(mm)段ボール・紙箱・樹脂シート:0.3 刃厚(mm)3 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

1組
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

用途窓・玄関・引戸etc. 車輪20mm(POM車) 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質透明アクリルt5 寸法(mm)本体:H180、下段:150×75、中段:165×75、上段:180×75、1段の高さ:H60
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途窓・玄関・引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シンラインキャビネット・A4シリーズ キャビネット段違い用天板 W40XD15Xt2.0用
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×150×20 適合本体主にHFMから始まる本体 質量(kg)2.5 サービス分類組立・設置・取付
1台
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25 定格電圧(V)12 口金その他 縦(mm)48 適合車種汎用 ソケットサイズ(mm)15 直径(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に 測定範囲(mm)0~150 トラスコ品番161-4800 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)200 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

東京オリンピック鑑賞・研究に必携の辞典が発売! 東京オリンピックの主要競技で使われる用語の綴り・発音を網羅! 全5巻で約1万語の日、英、仏、独、露、西6ヶ国語版を収載します。
判型A5 ページ数381 著者名本多英男
1冊
2,600 税込2,860
4日以内出荷

機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。 ベース寸法(mm)60 材質ステンレス 質量(g)32
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)