「殺菌灯 眼鏡」の検索結果
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。
面体は上下式で使わない時は上に上げられます。
顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業
紫外線塗装乾燥装置に
殺菌灯使用作業所
ライン型UV照射装置に
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)アクリル
材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロン
トラスコ品番448-9209
質量(g)354
レンズ色クリア
可視光線透過率(%)92
レンズ厚さ(mm)2
紫外線透過率(%)0.0001
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!

防災面
モノタロウ
¥899
税込¥989
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)ナイロン
シールド高さ(mm)190
頭囲(cm)約55~約64
形状かぶり型防災面
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式
その他マスクは別売りです。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部セルロース系樹脂
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)45
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類遮光メガネ
仕様メガネ併用可
タイプポリカレンズ
規格JIS規格品
機能つる調整可
質量(g)37
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
形状かぶり型防災面
機能UVカット
材質(シールド)ポリカーボネート、(ヘッドギア)ポリエチレン
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)10-5以下(254.365nm)
アズワン品番9-040-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね
遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能
質量(g)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)
機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可
材質(フレーム)真鍮クロームメッキ
材質(レンズ)強化ガラス
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ
標準質量(g)85
紫外線透過率(%)0.0003以下
機能UVカット
特性メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラウン(フレーム)
質量(g)60
種類遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64
レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ
仕様JIS規格外品、UVカット
材質ポリカーボネート樹脂製
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用
遮光度#10
質量(g)106
種類ゴーグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状ヘルメット取付型防災面
機能UVカット、保護メガネ併用可
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6005
種別防災面
型式ヘルメット取付型
色透明
質量(g)230
対応MP型対応、溝付型対応
取付金具BM-TK
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
殺菌灯10W×1本
タイマー12時間
防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製
電源AC100V 50/60Hz
キャスターΦ51mm(ストッパー付)
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
形状かぶり型防災面
機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性
トラスコ品番231-6064
種別防災面
型式かぶり型
寸法(mm)約255×200
色透明
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)360×280×690
質量(kg)15.3
消費電力(W)13
電源コード(m)3
庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷