光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
材質/仕上スチール/メッキ
質量(g)314
寸法(cm)H12.4×W19.5×D26
本体材質:鋼板製・アクリル焼付塗装仕上付属品:処理用水槽・ポリ手袋・ゴミ袋・紙スプーン付・捕獲確認用透明窓付(2ヶ所)・セットはワンタッチ・半永久的に使用できます。迷信を打破!!ネズミのニオイがつけばつくほどよく捕れる!!使用方法(1)両サイドのシャッターを内側へ上げる ワンタッチで セッティング。(2)シーソー方式でロック! 自動シャッター・自動ロック。(3)処理用水槽(ケース) ケースに入れて水を注入 扉にプラスチックストッパーを取り付けてください。(4)2~3分で水殺後、排水。(5)ロックをはずしてゴミ袋へ。
付属品処理用水槽・ポリ手袋・ゴミ袋・紙スプーン付
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×83×106
TKG品番9-2617-1301
TKG品番(2017)6-2404-1201
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(mL)350
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン
散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
質量(g)90
色オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)4.6
散布幅(m)約3
吐出量400g/分
質量(kg)2.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)0.7
対応溶液薬剤
散布幅(m)0.5
質量(kg)0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。耐水紙を使用しています。
用途ネズミの捕獲
厚さ(mm)3
寸法(mm)216×336
質量(g)136
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。
用途ネズミの捕獲
厚さ(mm)3
寸法(mm)216×336
質量(g)124
ネズミの生け捕り用トラップ。
トンネル内の床部分にネズミが乗ると、入口が閉まる仕掛けになっています。
傷を付けずに捕獲できるため、野生動物調査機関でのネズミ生息調査用に広く使われています。
折りたたみの構造で持ち運びに便利です。
種別捕獲かご
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76(15)×90×230
関連資料(1.06MB)
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
用途ネズミ捕獲器。
対象動物ねずみ
材質スチール
大型粘着式ねずみとりハウス型2枚組、ホコリの多い場所でも最適!大きなねずみも捕獲出来ます
種別粘着タイプ
材質紙・ポリブテン(粘着剤)
1パック(2枚組)
¥529
税込¥582
当日出荷
ネズミが好んでよく食べるネズミの好む原料を薬剤に配合し、ネズミの食べやすい大きさと固さにしています。
たくさんのネズミを駆除ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。
食べたネズミがすぐ死ぬことは無いため、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
用途シールをはがして、容器に入れたまま薬剤を置いてください。
ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。翌日から薬剤がなくなったところは補充して数日間置き、食べなくなるまで続けてください。ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性(貯食性)があります。
容器には30gの薬剤が入っています。ネズミがたくさんいる場合は、容器をたくさん置くとより効果的です。
成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分
トラスコ品番828-5234
セット内容30g×8トレー
種別殺鼠剤
区分防除用医薬部外品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×167×48
使用の目安ネズミがよく出るところ数ヵ所に、容器ごと薬剤を適量(約10g~30g)置いてください。
有効成分ワルファリン0.05%(w/w)
使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所
アズワン品番64-1140-07
対象動物ネズミ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1パック(30g×8セット)
¥699
税込¥769
当日出荷
マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。
アズワン品番1-8179-01
材質本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス
内径×高さH(Φmm×mm)Φ54×47
容積約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)
1個
¥2,594
税込¥2,853
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ネズミ捕り粘着シート
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
完全防水/最高級粘着剤使用/全面波状塗布/変幻自在。
一度捕らえたネズミは強力な粘着力により逃げられません。
薬剤を使用しておりませんので、毒性がなく安全です。
ゴキブリやムカデなどの虫にも。
低温時から高温時まで幅広い温度差に影響されずに、強力な粘着力が持続!
用途殺鼠剤を使えない場所でのネズミ駆除に最適!
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
シートサイズ(mm)(粘着)215×335
粘着剤ポリブデン
材質(リング)PE
中身が見やすくクリーンな食器です。背面カバー付きでエサの飛散りを軽減。小鳥が止まりやすい太めのフチ設計。食事量の管理などに一目でわかるメモリ付き。小鳥が食べやすい丸底設計。補助食やおやつに!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×60×75
原材料PS、ステンレス
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×46
1袋
¥399
税込¥439
8日以内出荷
ゴキプロチェックシートのハーフサイズ。耐水紙、高性能特殊粘着剤使用。粘着面が白く同定調査に最適。縦置き・横置き可能。施工日記欄あり。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。
本体寸法(mm)90×16×80
粘着面(mm)85×75
関連キーワード