容量(mL)50
TGK品番121-03-60-01
栓共通22/20
1目盛(mL)1
目盛あり
目盛精度(±mL)0.4
1個
¥3,455
税込¥3,801
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25
目盛(mL)1
精度(mL)±0.2
摺合せ栓 共通:15/25
外径(Φmm)18
高さ(mm)190
1本
¥2,574
税込¥2,831
3日以内出荷
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)100
仕様高さには栓は含まれていません。
TGK品番121-03-61-03
栓共通19/22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370
摺合せ共通
1個
¥3,307
税込¥3,638
3日以内出荷
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)56.8
穴径(Φmm)19.5
全高(mm)100
容量(mL)50
仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。
TGK品番121-03-60-04
栓共通24/25
1目盛(mL)5
目盛あり
目盛精度(±mL)0.4
1個
¥3,564
税込¥3,920
3日以内出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
TGK品番211-80-59-10
試験管10本立て用です。白黒の比色板がついています。
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付き
メーカー比色管のみ
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)330×60×185
穴径(Φmm)22
立て数10本
アズワン品番6-293-03
1個
¥9,504
税込¥10,454
当日出荷
透視度計標準型用に使うスペアパーツです。
透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
種別50型
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
白色PVC板付き
材質木
立て数(本)10
容量(mL)30
色目盛:白
栓共通13(TS)
目盛(mL)1
外径(Φ)×全長(mm)15×295(栓のぞく)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
濁度計S-100型用スペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)100
高さ(mm)325
寸法(Φmm)ゴム止め:8
胴外径(Φmm)24
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)100
目盛(mL)1
精度(mL)±0.6
摺合せ栓 透明共通:24/25
外径(Φmm)28
高さ(mm)250
1本
¥7,880
税込¥8,668
3日以内出荷
容量(mL)100
全長(mm)370
栓共通19(TS)
目盛(mL)10、25、50、100回線
目盛高さ(mm)300
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)50
精度(mL)±0.4
外径(Φmm)25
高さ(mm)200
容量(mL)50
TGK品番121-03-61-08
高さ(mm)200
栓共通19/28
1目盛(mL)1
目盛あり
目盛精度(±mL)0.35
1個
¥5,920
税込¥6,512
3日以内出荷
濁度測定用の共栓比色管です。上水試験方法準拠の目盛付もあります。
容量(mL)100
内径(Φmm)20.6
目盛(mL)10、25、50、100
外径(Φmm)24
高さH(mm)370
摺合せ19
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質ほうけい酸ガラス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ