35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20 適合試験管(Φmm)15・16.5・18
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン比色管台
背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。
材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)330×60×185 穴径(Φmm)22 立て数10本 アズワン品番6-293-03
1個
9,504 税込10,454
当日出荷

乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 幅(mm)56.8 穴径(Φmm)19.5 全高(mm)100
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,851 税込2,036
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル 架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス比色管立
プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
材質アクリル 架数10 付属品白黒塩ビ板
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。 試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。 オートクレーブ可。
連結数2個連結用 寸法(mm)156×202 材質ポリプロピレン(PP) TGK品番198-19-82-12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓比色管 25mL
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25 目盛(mL)1 精度(mL)±0.2 摺合せ栓 共通:15/25 外径(Φmm)18 高さ(mm)190
1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

080540-522 樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)樹脂比色板 DPD法用
・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷


1台
7,029 税込7,732
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C 振とう台(ハロ酢酸用) 共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kg アズワン品番68-2004-79
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01 セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース 種別本体(DPD法) 測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
7,798 税込8,578
当日出荷

トーエイライトDPD残留塩素PH測定器1
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6 タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-31
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット 摘要ポケット型 範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階) 測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可) アズワン品番64-1031-08
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)26/22 薬剤タンク容量(L)30 配管口径25mm(フランジ式) 処理量(最大除菌)80L/分 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min)0~14 最高使用圧力(kPa)400
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター回転式
用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、比色盤1ヶ、測定用フタ付試験管2本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットル タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-30
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ヤマト科学タッチミキサ
タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質(振動面)ポリウレタン 径(Φmm)(振動面)70 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ 定格電流(A)1 電源コード(m)約2 適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)残留塩素計 DP-1Z
残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケース アズワン品番67-2985-93
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。検定器は水質試験器、残留塩素比色測定器(ATD101DAを除く)と共通です。
1台
18,980 税込20,878
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京光電光電比色計
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個 アズワン品番65-3661-84
1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷