31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ 寸法A(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 主な用途内側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01 測定力(N)3以下 使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ替測定子交換タイプ 指示範囲(mm)2 裏ぶた仕様平裏ぶた 指示誤差(μm)±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 目量(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)スチール 繰返し精度(mm)0.02 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)±0.04
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C. 種類真空用圧力スイッチ 定格電圧(V)DC24 排気方式個別ポート排気 表示単位単位切換なし(SI単位固定) 出力仕様NPN2出力 呼び径(Φmm)ノズル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式マニホールド用 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6mm
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポート6Φmm
1個
28,980 税込31,878
24日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 呼び径(Φmm)ノズル:10 RoHS指令(10物質対応)対応 真空ポートサイズVΦ6mm 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:なし 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

SMCZK2A Series
エコ商品
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体、排気方法:サイレンサ排気、供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6mm
1個
31,980 税込35,178
26日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:マニホールド用 定格電圧(V)DC24 排気方式個別ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6mm 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷

RS Pro NTC サーミスタ温度プローブです RS Pro 高品質 NTC サーミスタ温度プローブ製品をご紹介します。半固体のコア温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは、測定時に優れたステアディアブルハンドルを備え、信頼性の高い結果を得られるように設計されています。また、長さ m のジャックプラグ付き Durable ケーブルを備えており、時間とリソースが限られている場合に、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro NTC サーミスタ温度プローブ製品は、です 半固体の高精度で信頼性の高いコア温度測定に最適です 幅広い環境で使用できます 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が 3.3 mm 、精度が 0.2 C ± 0.15 )となっています このプローブは、硬質耐腐食性ステンレススチール製で検出素子を保護し、ニードルプローブ先端を使用して正確で信頼性の高い結果を実現しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 115 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 サーミスタプローブとは何ですか? サーミスタプローブは、非常に高い温度測定には適していませんが、比較的小さな温度変化又は低い温度変化において抵抗の大きな変化を検出できるように設計されています。これは、他のほとんどの温度センサやプローブよりも感度が高いため、小さな変化を測定して記録できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = NTCプローブチップタイプ = ニードルプローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 150 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.2 ° C ( ± 0.15 % )コネクタサイズ = 2極ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro NTC サーミスタ温度プローブです RS Pro 高品質 NTC サーミスタ温度プローブ製品をご紹介します。気温やガスの測定に使用できるヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ Durable ケーブル( m )とジャックプラグが付いていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢なステンレススチール製の有孔構造になっているため、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro NTC サーミスタ温度プローブ製品は、です 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度測定に最適です 幅広い環境で使用できます 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が mm 、精度が 0.2 C ± 0.15 )となっています プローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、プローブ先端にミシン目が Faster 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 110 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 サーミスタプローブとは何ですか? サーミスタプローブは、非常に高い温度測定には適していませんが、比較的小さな温度変化又は低い温度変化において抵抗の大きな変化を検出できるように設計されています。これは、他のほとんどの温度センサやプローブよりも感度が高いため、小さな変化を測定して記録できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = NTCプローブタイプ = エアプローブの長さ = 110mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 150 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.2 ° C ( ± 0.15 % )コネクタサイズ = 2極ジャックプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁 N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 連数3連 排気方式複合排気 配線方式個別配線 ポート径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合システムエジェクタシステム
1個
7,398 税込8,138
26日以内出荷


・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)25 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-20~+140 外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H) 構造シェア型 感度5pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5メネジ 周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)8000
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)12 タイプ小型 使用温度範囲(℃)-20~+160 外形寸法(mm)12(Hex)×16(H) 構造シェア型 感度1.2pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)SUS303 取付ねじM5オネジ 周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)20000
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)2 タイプ小型・高温 使用温度範囲(℃)-71~+260 外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H) 構造シェア型 感度0.306pC/(m/s2)±10% 材質(ケース)チタン 取付ねじM3オネジ 周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dB ケーブル対応:NP-0160シリーズ コネクタ5-44同軸、横出し RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)22600
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表 質量(g)0.2 タイプ超小型・軽量 使用温度範囲(℃)-50~+160 構造シェア型 感度0.035pC/(m/s2)±20% 材質(ケース)チタン 取付ねじ接着 周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)100000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品取扱説明書、出荷特性表 質量(g)0.6 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-20~+160 構造シェア型 感度0.16pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)チタン 取付ねじ接着 周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)10000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 2●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1885x/1887×8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン - パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA - 1.8 - (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA - 1.8 - (標準) 二次発振器: 500 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 5 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) - 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART - RS-232 - RS-485 - LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス - 2 I2C(TM)- SMBus - PMBus(TM)互換インターフェイス - 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 3 16ビットタイマ - 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●標準動作供給電圧: 2.3 - 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1885x/1887×8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン - パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA - 1.8 - (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA - 1.8 - (標準) 二次発振器: 500 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 5 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) - 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART - RS-232 - RS-485 - LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス - 2 I2C(TM)- SMBus - PMBus(TM)互換インターフェイス - 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 3 16ビットタイマ - 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 1●PWM: - x 10ビットmm●PIC16F1885x/1887x 8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン - パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA - 1.8 - (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA - 1.8 - (標準) 二次発振器: 500 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 5 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) - 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART - RS-232 - RS-485 - LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス - 2 I2C(TM)- SMBus - PMBus(TM)互換インターフェイス - 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 3 16ビットタイマ - 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 40●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1885x/1887×8ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン - パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1885x/1887xxマイクロコントローラはMicrochipの改良型ミッドレンジコアをベースとしています。複数の新しい低電力機能を搭載した初めてのマイクロコントローラです。 ペリフェラルモジュールディスエーブルと共にアイドル及びドーズモードが追加されました。このため、電力が漏洩することなく、ペリフェラルを電力レール及びクロックツリーから取り外しできます。 さらにこのデバイスは、演算機能付きA/Dコンバータ(ADC2)を内蔵したMicrochip初めてのPIC MCUです。 集積、平均化、ローパスフィルタ計算のような機能が、MCUソフトウェアではなく、ADCハードウェアで実行できます。このため、CPUを解放してスリープ状態にしたり、その他のタスクを実行したりすることができます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 25又は36 I/Oピン パワーオンリセット(POR) 構成可能パワーアップタイマ(PWRTE) ブラウンアウトリセット(BOR)及び低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP) ペリフェラルピン選択(PPS). 省エネオ機能. ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) - 消費電力を最低限に抑えるために、使用されていないペリフェラルを無効にする機能 スリープ、アイドル、ドーズ低電力モード スリープモード: 50 nA - 1.8 - (標準) ウォッチドッグタイマ: 500 nA - 1.8 - (標準) 二次発振器: 500 nA - 32 kHz 動作電流: - μA - 32 kHz 1.8 - (標準). 周辺機能. 演算機能付き10ビットA/Dコンバータ(ADC2) - PIC16F18855 25チャンネル、PIC16F18875 36チャンネル 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ(COMP) - 2 電圧基準 設定可能なロジックセル(CLC) - 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG): キャプチャ - 比較 - PWM (CCP)モジュール - 5 10ビットPWM - 2 数値制御発振器(NCO) 信号測定タイマ(SMT) - 2 巡回冗長検査(CRC/SCAN) EUSART - RS-232 - RS-485 - LIN互換インターフェイス SPIインターフェイス - 2 I2C(TM)- SMBus - PMBus(TM)互換インターフェイス - 2 データ信号変調器(DSM) ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ - 3 16ビットタイマ - 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷