30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


TGK(東京硝子器械)比重びん ハバード型
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20 TGK品番371-67-60-01
1個
21,900 税込24,090
10日以内出荷

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ハバード形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- 第3部:ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約20mLです。
呼び容量(mL)20 高さ(mm)70 質量(g)(栓付)31以下 内径(Φmm)(びん)21.6
1個
21,980 税込24,178
欠品中

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。
呼び容量(mL)50 高さ(mm)106 球径(Φmm)44 全質量(g)35以下
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。
材質硼珪酸ガラス-1 栓No.TS10/18 温度計0~40
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
容量(mL)(球部)4.5±0.5 高さ(mm)175 管外径(Φmm)6 管内径(Φmm)0.9~1.1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス 温度(℃)(目盛単位)0.5 温度測定範囲(℃)10~40
1本
18,315 税込20,147
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質アルミニウム 規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
1本
62,980 税込69,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
材質ステンレス 規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
1本
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



内装用アクリルコーク モノタロウ 動画あり
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修 材質アクリル樹脂系エマルション形 pH値8.0 比重1.51(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃) タックフリータイム(分)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
用途コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん ホワイト 成分酸化チタン(Ⅳ) 材質アクリル樹脂系エマルション形 タイプ防カビ剤入り 比重1.60(比重びん法) 不揮発分82.0%(105℃×3hr) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観均一なペースト状 粘度(Pa・s)120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃) タックフリータイム(分)25 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(500g)
449 税込494
当日出荷