49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

目盛範囲1.180~1.240 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-09 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
1本ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

目盛範囲1.000~1.060 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-06 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲1.060~1.120 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-07 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

目盛範囲1.360~1.420 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-12 番号12
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日本計量器工業標準比重計
仕様サイズ(全長):約160mm 材質ガラス・鉛 タイプ小型 最小目盛0.002
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,250 税込4,675
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛範囲1.120~1.180 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-08 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号8
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

目盛範囲0.820~0.880 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-03 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号3
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

目盛範囲1.240~1.300 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-10 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号10
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲0.880~0.940 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-04 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号4
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック 材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂 幅(mm)50 全長(mm)265 質量(g)24.6 ノズル長(mm)151 握り径(Φmm)26 比重測定範囲約1.13-1.26(目安) 判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上
1本
399 税込439
当日出荷

安藤計器製工所バッテリー用比重計
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300 セット内容比重計、スポイト
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛範囲0.760~0.820 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-02 番号2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲1.540~1.600 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-15 番号15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲0.700~0.760 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-01 番号1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲0.940~1.000 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-05 番号5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲1.780~1.850 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-19 番号19
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

目盛範囲1.720~1.780 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-18 番号18
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

目盛範囲1.600~1.660 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-16 番号16
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

目盛範囲1.420~1.480 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-13 番号13
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.002℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160 目量0.005℃ 校正証明書一般校正
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱
3,998 税込4,398
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛範囲1.480~1.540 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-14 番号14
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷

製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月 アズワン品番68-4065-86
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200 目量0.2重ボーメ度
1本ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)