目盛範囲1.000~1.200
TGK品番801-53-44-03
材質ガラス、鉛
比重計番号No.3
1個
¥7,468
税込¥8,215
7日以内出荷
材質ガラス・鉛
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002
全長(mm)300
仕様サイズ(全長):約160mm
材質ガラス・鉛
タイプ小型
最小目盛0.002
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
目盛範囲1.000~1.060
仕様19本組用 1目盛り:0.002
TGK品番801-53-42-06
材質ガラス、鉛
全長(mm)160
番号6
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
様々な液体の比重測定に用いる社内校正のついた製品です(トレサ書類付)
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.005℃
校正証明書一般校正
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.002℃
校正証明書一般校正
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正
目盛0.002
全長(mm)300
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正
目盛0.002
全長(mm)300
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正
目盛0.005
全長(mm)160
材質ガラス・鉛
全長(mm)約160
タイプ小型
最小目盛0.002
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.005
全長(mm)160
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001
全長(mm)300
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正
目盛0.005
全長(mm)160
重液(重い液体)の比重測定用です
目盛0.02
目盛範囲1.000~2.000
関連キーワード