材質ガラス・鉛
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.002℃
校正証明書一般校正
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
目盛範囲0.700~1.850
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番200-4405
質量(g)72
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック
セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き
全長(mm)210
材質(先端)EVA
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.005℃
校正証明書一般校正
比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。
アズワン品番1-8709-37
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.001℃
校正証明書一般校正
こんなお得な商品も!

簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用
モノタロウ
¥399
税込¥439
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。
バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。
バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
バッテリーの比重計測に使用します。
スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300
セット内容比重計、スポイト
一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.002℃
校正証明書一般校正
関連キーワード